Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8930271
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     W 605-2RS1
EAN/GTIN:
     5059041573528
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Innendurchmesser = 5mm
Außendurchmesser = 14mm
Axiallager-Breite = 5mm
Kugellager = Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung = Beidseitig abgedichtet
Lagerspiel = CN
Material = Edelstahl
Kugelmaterial = Edelstahl
Käfigmaterial = Stahlblech
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 260N
Dynamische Traglast = 761N
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 0 Extra leicht
Axiallager-Material = Edelstahl
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
5mm
Außendurchmesser:
14mm
Axiallager-Breite:
5mm
Kugellager:
Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung:
Beidseitig abgedichtet
Lagerspiel:
CN
Material:
Edelstahl
Kugelmaterial:
Edelstahl
Käfigmaterial:
Stahlblech
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
260N
Dynamische Traglast:
761N
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
0 Extra leicht
Axiallager-Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager einreihig innen-ø 5mm außen-ø 14mm, din 625 skf, din 625, 8930271, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, W6052RS1, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
5
€ 4,90*
ab € 4,96*
€ 6,77*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,03*
€ 7,21*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,47*
€ 7,90*
1
€ 4,95*
ab € 5,7396*
€ 8,1896*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 5,79*
€ 8,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 678,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.