Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portescap CanStack 7.5° Schrittmotor 5 V / 450 mA 54mNm 4-adrig, 36 x 50mm Wellen-Ø 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8929316
Hersteller:
     Portescap
Herst.-Nr.:
     35L048D1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor 7,5°
schrittmotor
schrittmotor 5v
Schrittmotor Typ = CanStack
Schrittwinkel = 7.5°
Haltemoment = 54mNm
Anzahl der Kabel = 4
Versorgungsspannung = 5 V
Baugröße = 36 x 50mm
Schaftdurchmesser = 2mm
Nennstrom = 450 mA
Wicklungsanordnung = Bipolar
Schaftlänge = 11.3mm
Tiefe = 32.38mm
Anzahl der Polpaare = 12
Phasenwiderstand = 11Ω
Abtriebsdrehzahl = 450 U/min
Erfüllte Normen = RoHS-kompatibelmNm
Weitere Informationen:
Schrittmotor Typ:
CanStack
Schrittwinkel:
7.5°
Haltemoment:
54mNm
Anzahl der Kabel:
4
Versorgungsspannung:
5 V
Baugröße:
36 x 50mm
Schaftdurchmesser:
2mm
Nennstrom:
450 mA
Wicklungsanordnung:
Bipolar
Schaftlänge:
11.3mm
Tiefe:
32.38mm
Anzahl der Polpaare:
12
Phasenwiderstand:
11Ω
Abtriebsdrehzahl:
450 U/min
Erfüllte Normen:
RoHS-kompatibelmNm
Weitere Suchbegriffe: 8929316, Automation, Elektromotoren, Schrittmotoren, Portescap, 35L048D1B, Automation & Control Gear, Electric Motors, Stepper Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.