Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portescap CanStack 15° Schrittmotor 5 V / 250 mA 12mNm 4-adrig, 26.2 x 42.9mm Wellen-Ø 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8929306
Hersteller:
     Portescap
Herst.-Nr.:
     26M024D1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor 5v
schrittmotor
portescap schrittmotor
Schrittmotor Typ = CanStack
Schrittwinkel = 15°
Haltemoment = 12mNm
Anzahl der Kabel = 4
Versorgungsspannung = 5 V
Baugröße = 26.2 x 42.9mm
Schaftdurchmesser = 2mm
Nennstrom = 250 mA
Wicklungsanordnung = Bipolar
Schaftlänge = 11.3mm
Tiefe = 28.42mm
Anzahl der Polpaare = 6
Phasenwiderstand = 19.8Ω
Abtriebsdrehzahl = 1250 U/min
Erfüllte Normen = RoHS-kompatibelmNm

Can-Stack-Schrittmotoren. Bei Can-Stack-Schrittmotoren steht die Einfachheit der Konstruktion im Mittelpunkt, um eine kostengünstige Bewegungslösung für Ihre Anwendung bereitzustellen. Bipolare Can-Stack-Schrittmotoren Ausführungen mit 5 V dc und 12 V dc lieferbar Ausgezeichnete Lösung mit offenem Regelkreis Hohes ununterbrochenes Motor-Abgangsdrehmoment je Gehäuseabmessung Lange Lebensdauer durch hochwertige Lagerbaugruppe
Weitere Informationen:
Schrittmotor Typ:
CanStack
Schrittwinkel:
15°
Haltemoment:
12mNm
Anzahl der Kabel:
4
Versorgungsspannung:
5 V
Baugröße:
26.2 x 42.9mm
Schaftdurchmesser:
2mm
Nennstrom:
250 mA
Wicklungsanordnung:
Bipolar
Schaftlänge:
11.3mm
Tiefe:
28.42mm
Anzahl der Polpaare:
6
Phasenwiderstand:
19.8Ω
Abtriebsdrehzahl:
1250 U/min
Erfüllte Normen:
RoHS-kompatibelmNm
Weitere Suchbegriffe: 8929306, Automation, Elektromotoren, Schrittmotoren, Portescap, 26M024D1B, Automation & Control Gear, Electric Motors, Stepper Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.