Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portescap CanStack 7.5° Schrittmotor 12 V / 110 mA 10.6mNm 4-adrig, 26.2 x 42.9mm Wellen-Ø 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8929300
Hersteller:
     Portescap
Herst.-Nr.:
     26M048B2B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor 12v
schrittmotor
schrittmotor 7,5°
Schrittmotor Typ = CanStack
Schrittwinkel = 7.5°
Haltemoment = 10.6mNm
Anzahl der Kabel = 4
Versorgungsspannung = 12 V
Baugröße = 26.2 x 42.9mm
Schaftdurchmesser = 2mm
Nennstrom = 110 mA
Wicklungsanordnung = Bipolar
Schaftlänge = 11.3mm
Tiefe = 28.42mm
Anzahl der Polpaare = 12
Phasenwiderstand = 108Ω
Abtriebsdrehzahl = 900 U/min
Abtriebsdrehmoment max. = 10,6 mNm

Can-Stack-Schrittmotoren. Bei Can-Stack-Schrittmotoren steht die Einfachheit der Konstruktion im Mittelpunkt, um eine kostengünstige Bewegungslösung für Ihre Anwendung bereitzustellen. Bipolare Can-Stack-Schrittmotoren Ausführungen mit 5 V dc und 12 V dc lieferbar Ausgezeichnete Lösung mit offenem Regelkreis Hohes ununterbrochenes Motor-Abgangsdrehmoment je Gehäuseabmessung Lange Lebensdauer durch hochwertige Lagerbaugruppe
Weitere Informationen:
Schrittmotor Typ:
CanStack
Schrittwinkel:
7.5°
Haltemoment:
10.6mNm
Anzahl der Kabel:
4
Versorgungsspannung:
12 V
Baugröße:
26.2 x 42.9mm
Schaftdurchmesser:
2mm
Nennstrom:
110 mA
Wicklungsanordnung:
Bipolar
Schaftlänge:
11.3mm
Tiefe:
28.42mm
Anzahl der Polpaare:
12
Phasenwiderstand:
108Ω
Abtriebsdrehzahl:
900 U/min
Abtriebsdrehmoment max.:
10,6 mNm
Weitere Suchbegriffe: 8929300, Automation, Elektromotoren, Schrittmotoren, Portescap, 26M048B2B, Automation & Control Gear, Electric Motors, Stepper Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.