Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portescap 20:1 Stirnrad Getriebe / 0,7 Nm 5000 (Input)U/min, Ø 24 mm x 28.4mm, Schaft-Ø 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8929255
Hersteller:
     Portescap
Herst.-Nr.:
     K24.0 20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stirnradgetriebe
stirnradgetriebe i=20
stirnradgetriebe
Übersetzung = 20:1
Getriebetyp = Stirnrad
Abtriebsdrehmoment max. = 0,7 Nm
Schaftdurchmesser = 3mm
Durchmesser = 24 mm
Gesamtlänge = 28.4mm
Geschwindigkeit max. = 5000 (Input)U/min

Stirnradgetriebe Escap K24, 24 mm. Hochwertige Stirnradgetriebe, die an DC-Servomotoren mit oder ohne Bürsten montiert werden können
Weitere Informationen:
Übersetzung:
20:1
Getriebetyp:
Stirnrad
Abtriebsdrehmoment max.:
0,7 Nm
Schaftdurchmesser:
3mm
Durchmesser:
24 mm
Gesamtlänge:
28.4mm
Geschwindigkeit max.:
5000 (Input)U/min
Weitere Suchbegriffe: 8929255, Automation, Elektromotoren, Getriebe, Portescap, K24020, Automation & Control Gear, Electric Motors, Gearboxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,03*
€ 151,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,30*
€ 149,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 121,54*
€ 144,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,32*
€ 132,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,32*
€ 131,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,70*
€ 112,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Portescap
22N28-208E.286
ab € 80,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.