Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, C, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 2.2μF ±10% / 25V dc, Gehäuse 0805 (2012M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8919797
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805C225K3RACTU
EAN/GTIN:
     5059043641997
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 2.2µF
Spannung = 25V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 2 x 1.25 x 1.25mm
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 1.25mm
Serie = C
Entstörklasse = Class II°C

C-Serie 0805 (Größe 2012). 0805 (zöllige EIA-Größe), 2012 (metrischer Größencode) SMD-Kondensator Mit wenig Streukapazität ist ein Schaltungsaufbau nahe dem theoretischen Wert möglich Niedrige Restinduktivität und überlegene Frequenzgangeigenschaften Temperatureigenschaften - hohe Dielektrizitätskonstante (B)
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2µF
Spannung:
25V dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
2 x 1.25 x 1.25mm
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
1.25mm
Serie:
C
Entstörklasse:
Class II°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 2,2µf, 8919797, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C0805C225K3RACTU, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1342* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,71*
€ 15,1249
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,63*
€ 15,0297
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,44*
€ 13,6136
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,88*
€ 11,7572
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,03*
€ 10,7457
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,38*
€ 9,9722
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,71*
€ 7,9849
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.