Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Comatec PSM1 -Phasen Getaktet DIN-Schienen Netzteil 15W, 90 → 260V ac, 24V dc / 630mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8919246
Hersteller:
     Comatec
Herst.-Nr.:
     PSM1.15.24
EAN/GTIN:
     4016138961201
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Typ = Getaktet
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 630mA
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Eingangsspannung = 90 → 260V ac
Nennleistung = 15W
Elektrische Phasen = 1
Anzahl der Ausgänge = 1
Höhe = 93mm
Breite = 17.5mm
Tiefe = 68mm
Serie = PSM1
Betriebsdauer = 100000h

Serie PSM. Netzteile der Serie PSM umfassen die neueste Schalttechnologie. Sie zeichnen sich durch einen hohen Wirkungsgrad und eine verringerte Leistungsaufnahme im lastfreien Betrieb (Standby) aus. PSM-Netzteile wurden für die Integration in alle die professionellen Systeme der Heim- und Industrie-Automatisierung entwickelt. Sie werden hauptsächlich in Elektroschalttafeln verwendet sowie für Anwendungen, bei denen extrem kompakten Abmessungen und eine langfristige Zuverlässigkeit erforderlich sind. Die Ausgangsspannung wird mit einer Toleranz von ±3 % mit Laständerungen von 0 bis 100 % und mit Netzspannung mit einer Grenze von ±15 % für die Modelle mit einer nominellen Eingangsspannung von 230 V ac und mit einer Grenze von ±10 % für die Vollbereichsmodelle geregelt.
Weitere Informationen:
Typ:
Getaktet
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
630mA
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Eingangsspannung:
90 → 260V ac
Nennleistung:
15W
Elektrische Phasen:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Höhe:
93mm
Breite:
17.5mm
Tiefe:
68mm
Serie:
PSM1
Betriebsdauer:
100000h
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Geregeltes Netzteil, Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, Schaltnetzteil geschlossen, comatec hutschienen netzteil, din-schienen schaltnetzteil, hutschienen netzteil 15w, 8919246, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, Comatec, PSM11524, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,29*
€ 26,34*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,33*
€ 26,35*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 32,80*
€ 44,81*
6 Tage
25
€ 6,99*
ab € 66,13*
€ 85,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1368303
ab € 21,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.