Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Miniaturgröße Thermoelement-Steckverbinder für Thermoelement Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Miniaturgröße Thermoelement-Steckverbinder für Thermoelement Typ K
RS PRO Miniaturgröße Thermoelement-Steckverbinder für Thermoelement Typ K
Artikel-Nr.:
     108EL-8919031
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8919031
EAN/GTIN:
     5056112239260
Suchbegriffe:
Thermoelement Steckverbinder
Thermoelement
Thermoelemente
rs pro thermoelement typ k
Zubehörtyp = Thermoelement-Steckverbinder
Zur Verwendung mit = Thermoelement Typ K
Anwendung = Miniatur-Quickwire-Steckverbinder
Anschlusstyp = Quickwire
Stecker / Buchse = Stecker und Buchse
Temperatursensor-Typ = K
Steckergröße = Miniaturgröße
Temperatur max. = +220°C
Erfüllte Normen = IEC

IEC-Thermoelement-Steckverbinder von RS Pro für den Einsatz mit Thermoelement Typ K, MiniaturDieser Miniatur-Thermoelementstecker Typ K von RS Pro ermöglicht die schnelle und effiziente Übertragung von Temperaturmesswerten. Er verfügt über einen Inline-Buchsensteckverbinder für einen schnellen Anschluss - einfach die Drähte hineindrücken und die Schrauben festziehen. Die polarisierten Kontakte sorgen dafür, dass Sie sie immer korrekt anschließen. Alle Mini-Steckverbinder haben flache Steckerstifte, während die Standard-Steckverbinder mit massiven runden Stiften ausgestattet sind. Steckverbinder des Typs K sind äußerst vielseitig und können mit vielen verschiedenen Anwendungen und bei einem breiten Temperaturbereich verwendet werden. Das robuste Gehäuse besteht aus glasfaserverstärktem Thermoplast, das stoßfest ist und Temperaturen von bis zu +220 °C standhält Dieser Stecker ist grün farbcodiert gemäß IEC-Normen (International Electrotechnical Commission), um die Identifizierung und Anpassung von Thermoelement-Steckverbindern an den richtigen Draht und die richtigen Sensoren zu erleichtern. Das Produkt erfüllt außerdem die Normen ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 für eine sichere elektrostatische Entladung.Eigenschaften und Vorteile• Thermoelement-Steckverbinder Typ K • Schnellverbindung ″Jab-in″ ermöglicht Rapid Termination • Miniatur-Quickwire-Steckverbinder • Stecker und Buchse • Polarität und Thermoelementtyp deutlich auf dem Gehäuse angegeben • Aufnahme von Thermoelementkabeln mit einem Durchmesser von bis zu 4 mm • Maximale Dauertemperatur von +220 °C. • Abmessungen: 220 mm x 120 mm x 250 mm • Kompatibel mit anderen Marken von entsprechenden Steckverbindern • Farbcodiert gemäß IEC-Spezifikation • Entkonform mit ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 Elektrostatische Steuerungsstandards. • RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Thermoelement-Steckverbinder
Zur Verwendung mit:
Thermoelement Typ K
Anwendung:
Miniatur-Quickwire-Steckverbinder
Anschlusstyp:
Quickwire
Stecker / Buchse:
Stecker und Buchse
Temperatursensor-Typ:
K
Steckergröße:
Miniaturgröße
Temperatur max.:
+220°C
Erfüllte Normen:
IEC
Weitere Suchbegriffe: thermoelement k, thermoelement, 8919031, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, RS PRO, XQ1311RS, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,71*
€ 8,94*
1 Tag
11
€ 5,95*
ab € 7,96*
€ 12,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9106817
ab € 857,43*
Zubehör
RS Pro
4559764
ab € 2,54*
Zubehör
RS Pro
3630351
ab € 1.466,20*
Zubehör
RS Pro
3630250
ab € 5,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.