Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SolaHD SDN-C -Phasen Getaktet DIN-Schienen Netzteil 480W, 85 → 264 V ac / 90 → 375V dc, 24V dc / 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8913317
Hersteller:
     SolaHD
Herst.-Nr.:
     SDN20-24-100C
EAN/GTIN:
     5059045784814
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Typ = Getaktet
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 20A
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac, dc
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Eingangsspannung = 85 → 264 V ac / 90 → 375V dc
Nennleistung = 480W
Elektrische Phasen = 1
Anzahl der Ausgänge = 1
Höhe = 123mm
Breite = 127mm
Tiefe = 127mm
Serie = SDN-C
Montagetyp = DIN-Schienen-Montage°C

SolaHD-Netzteil für DIN-SchienenmontageDas SolaHD-Netzteil der Serie SDN-C für DIN-Schienenmontage hat eine universelle Eingangsspannung zwischen 85 V ac bis 264 V ac und 90 V dc bis 375 V dc mit integrierter passiver PFC-Funktion. Er ist mit Durchhangsfestigkeit, Leistungsfaktorkorrektur, hohem Wirkungsgrad und hoher MTFB ausgestattet. Der Nennausgangsstrom beträgt 20 A bei 24 V dc Ausgangsspannung.Eigenschaften und VorteileKühlung durch freie Luftkonvektion DC-Ausgangsspannung einstellbar Hoher Wirkungsgrad bis 92 % Äußerst effiziente Schalttechnologie LED-Anzeige für EIN-Betrieb Betriebstemperaturbereich von -30 °C bis 70 °C. Die Nennleistung beträgt bis zu 480 W Brummfaktor und Rauschen sind 100 mV Kurzschluss- und ÜberspannungsschutzAnwendungenFreizeitpark-Ausrüstung Förderanlagen Industrie-/Maschinensteuerung Materialhandhabung Verpackungsmaschinen Prozesssteuerung Halbleiterfertigungsgeräte VerkaufsautomatenZertifizierungenATEX CE-zertifiziert CRUus CULus IECEx
Weitere Informationen:
Typ:
Getaktet
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
20A
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac, dc
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Eingangsspannung:
85 → 264 V ac / 90 → 375V dc
Nennleistung:
480W
Elektrische Phasen:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Höhe:
123mm
Breite:
127mm
Tiefe:
127mm
Serie:
SDN-C
Montagetyp:
DIN-Schienen-Montage°C
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, hutschienen schaltnetzteil 20a, din-schienen schaltnetzteil, hutschienen netzteil 480w, 8913317, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, SolaHD, SDN2024100C, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 765,00*
€ 907,39*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 805,90*
€ 926,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 907,39*
€ 1.079,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 891,00*
€ 1.060,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 851,28*
€ 1.013,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 796,78*
€ 948,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 765,00*
€ 910,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
SPC10577
ab € 13,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.