Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dialight LED Schalttafel-Anzeigelampe Weiß 24V dc, Montage-Ø 25.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8907136
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     556-1004-304F
EAN/GTIN:
     5059045769521
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 24V dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Weiß
Montagebohrung Durchmesser = 25.4mm
Lampentyp = LED
Schutzart = IP66
Blendenform = Versenkt
Blendenfarbe = Silber
Nennstrom = 32mA
Länge = 46.2mm

Serie 556. Die LEDs der Serie 556 mit hoher Leuchtstärke von Dialight wurden für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen wie Anzeigetafeln, Sicherheitsausrüstung, Verkaufsautomaten und Anzeigebeleuchtung entwickelt. Diese Serie von Einbau-Anzeigelampen umfasst sowohl InGaN- und AlInGaP-Technologie für höhere Leuchtstärken. Bei Tageslicht sichtbar Wechselstrom- und Gleichstrombereiche verfügbar Eingriffsicher / für eine lange Lebensdauer entwickelt Längere Lebensdauer von bis zu 100K Stunden Einheitliche Beleuchtung Flache oder kuppelförmige Optionen mit breitem Winkeln erhältlich Wasserdicht
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24V dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Weiß
Montagebohrung Durchmesser:
25.4mm
Lampentyp:
LED
Schutzart:
IP66
Blendenform:
Versenkt
Blendenfarbe:
Silber
Nennstrom:
32mA
Länge:
46.2mm
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led anzeigelampen 24v weiß, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, 8907136, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Dialight, 5561004304F, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,73*
€ 93,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,85*
€ 92,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.