Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Regler 100mA Ladungspumpe DFN, 10-Pin, 650 kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8895339
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP1257-E/MF
EAN/GTIN:
     5059040202979
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
chip kondensator
Reglertyp = LadungspumpemA
Ausgangsspannung = 3,3 V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DFN
Pinanzahl = 10
Schaltfrequenz max. = 650 kHz
Abmessungen = 3.15 x 3.15 x 0.95mm
Betriebstemperatur min. = –40 °Cmm
Länge = 3.15mm

DC-DC-Konverter der Ladungspumpe, Microchip
Weitere Informationen:
Reglertyp:
LadungspumpemA
Ausgangsspannung:
3,3 V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DFN
Pinanzahl:
10
Schaltfrequenz max.:
650 kHz
Abmessungen:
3.15 x 3.15 x 0.95mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °Cmm
Länge:
3.15mm
Weitere Suchbegriffe: 8895339, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Microchip, MCP1257EMF, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,81*
  
Preis gilt ab 120 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.