Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledil Lena LED Reflektor, Ø 111mm x 37mm, für Cree CXA30, Cree CXB30, OSRAM SOLERIQ P13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8892387
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C13101_LENA-X-WAS
EAN/GTIN:
     5059041586320
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
LED-Linsen
LED-Optiken
ledil led reflektor
Serie = Lena
Produkt Typ = LED-Reflektor
Zur Verwendung mit = Cree CXA30, Cree CXB30, OSRAM SOLERIQ P13
Abmessungen = 111 (Dia.) x 37mm
Durchmesser = 111mm
Höhe über Panel = 37mm

LED-Reflektoren Serie LEDiL LENA. Die LED-Reflektorbaugruppen der Serie LENA von LEDiL bieten gleichmäßiges Licht von einer einzigen LED-Lichtquelle. Die LENA-Reflektorbaugruppen sind Teil eines größeren Systems, das eine Vielzahl von Möglichkeiten bietet. Ein LENA-Adaptersockel kann auf den Reflektor geclippt werden und ermöglicht das Verschrauben mit der Leiterplatte. Es gibt eine Reihe von verschiedenen LENA-Sockel, die mit den Reflektorbaugruppen verwendet werden. Die LENA-Reflektoren sind aluminiumbeschichtet und können bei hohen Temperaturen verwendet werden. Einige Reflektorbaugruppen umfassen außerdem eine Unterlinse für ein diffuses Strahlmuster. Die LED-Reflektoren der Serie LENA sind ideal für Anwendungen, die eine gerichtete Beleuchtung erfordern, wie: Ersatz von Halogen- und Glühlampen sowie Punktleuchten für die Einzelhandelsbeleuchtung, Bürobeleuchtung, Restaurantbeleuchtung und Museen.
Weitere Informationen:
Serie:
Lena
Produkt Typ:
LED-Reflektor
Zur Verwendung mit:
Cree CXA30, Cree CXB30, OSRAM SOLERIQ P13
Abmessungen:
111 (Dia.) x 37mm
Durchmesser:
111mm
Höhe über Panel:
37mm
Weitere Suchbegriffe: led linsen, 8892387, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Ledil, C13101_LENAXWAS, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,73*
€ 7,40*
€ 5,90*
ab € 4,91*
€ 10,50*
2 Tage
61
€ 5,95*
ab € 7,57*
€ 14,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-OW04-HWWH-SC211-WIR200.
ab € 16,09*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-IW04-94SL-SC211-WIR200.
ab € 27,37*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-XN01-S400-SC211-WIR200.
ab € 12,66*
Zubehör
Ledil
C14146_LENA-STD-BASE-CXA18
ab € 5,71002*
Zubehör
Ledil
C13186_LENA-STD-BASE-CXA15
ab € 9,12*
Zubehör
Ledil
C14547_LENA-ADAPTER-B
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.