Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip HF-Modul FSK, OOK moduliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip HF-Modul FSK, OOK moduliert
Artikel-Nr.:
     108EL-8877211
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MRF89XAM8A-I/RM
EAN/GTIN:
     5059040189324
Suchbegriffe:
Funkmodule
Baugruppentyp = Modul
Modulations-Technik = FSK, OOK
Abmessungen = 27.94 x 17.78 x 1.91mm
Höhe = 1.91mm
Länge = 27.94mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Breite = 17.78mm

ETSI. 868-MHz-Transceiver-Modul MRF89XAM8A. Das MRF89XAM8A ist ein Mehrkanal-FSK/OOK-Transceiver-Modul, das im 863–870-MHz-ISM-Frequenzband betrieben wird. Es basiert auf dem Microchip-Einzelchip-HF-Transceiver MRF89XA. HF-Frequenzbereich: 863 bis 870 MHz, ISM-Band HF-Ausgangsleistung: +10 dBm Empfängerempfindlichkeit: –107 dBm bei 25 kbit/s FSK Modulation: FSK, OOK OTA-Datenrate: bis zu 40 kbit/s Unterstützt Packet-Handling, Data-Whitening und automatische CRC-Erzeugung Unterstützt Manchester-Codierung/Decodierung Erkennung von Eingangs-Synchronisierungswörtern (Muster) Bit-Synchroneinheit für eingehende Daten und Uhrzeitsynchronisation/-wiederherstellung Unterstützt proprietäre drahtlose Sub-1GHz-Protokolle Digitales RSSI 64-Byte-Sende-/Empfangs-Daten-FIFO Hostkommunikation: serielle SPI Unterstützt Stromsparmodi Leiterplattenantenne Netzteil: +2,1 bis +3,6 V dc Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +85 °C Abmessungen: 17,8 x 27,9 x 1,9 mm Unterstützt MiWi™-Entwicklungsumgebung, proprietäre drahtlose Netzwerkprotokolle Anwendungen: Heim-/industrielle Automatisierung, Fernsteuerung, drahtlose PC-Peripheriegeräte, schlüsselloser Zugang, Fahrzeugsensorüberwachung, Telemetrie, lokale Kommunikation für das Internet der Dinge (IoT) RS-Produktcodes ; 772-9499 772-9499 MRF89XAM8A-I/RM ; 887-7211 887-7211 MRF89XAM8A-I/RM (54er-Pack) HF-Produktcode für Gerät ; 754-5115 754-5115 MRF89XAT-I/MQ
Weitere Informationen:
Baugruppentyp:
Modul
Modulations-Technik:
FSK, OOK
Abmessungen:
27.94 x 17.78 x 1.91mm
Höhe:
1.91mm
Länge:
27.94mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Breite:
17.78mm
Weitere Suchbegriffe: 8877211, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, HF-Module, Microchip, MRF89XAM8AIRM, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs, RF Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,52*
  
Preis gilt ab 54 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 54 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 54 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 108 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 270 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 540 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 27000 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.