Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB ACS355, 1-Phasen Frequenzumrichter 2,2 kW, 230 V ac / 9,8 A 0 → 600Hz für Wechselstrommotoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB ACS355, 1-Phasen Frequenzumrichter 2,2 kW, 230 V ac / 9,8 A 0 → 600Hz für Wechselstrommotoren
ABB ACS355, 1-Phasen Frequenzumrichter 2,2 kW, 230 V ac / 9,8 A 0 → 600Hz für Wechselstrommotoren
Artikel-Nr.:
     108EL-8874705
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     ACS355-01E-09A8-2
EAN/GTIN:
     5059041576260
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Leistung = 2,2 kW
Phase = 1
Versorgungsspannung = 230 V ac
Nennstrom = 9,8 A
Zur Verwendung mit = Wechselstrommotoren
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 0 → 600Hz
STO = Nein
Antriebstyp = Vektorregelung
Montagetyp = Tafelmontage
Filter inbegriffen = Ja
Bedieneinheit = Nein
Funktion = Motorsteuerung
Weitere Informationen:
Leistung:
2,2 kW
Phase:
1
Versorgungsspannung:
230 V ac
Nennstrom:
9,8 A
Zur Verwendung mit:
Wechselstrommotoren
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
0 → 600Hz
STO:
Nein
Antriebstyp:
Vektorregelung
Montagetyp:
Tafelmontage
Filter inbegriffen:
Ja
Bedieneinheit:
Nein
Funktion:
Motorsteuerung
Weitere Suchbegriffe: frequenzumrichter 230v abb, inverter, abb inverter, 8874705, Automation, Elektromotoren, ABB, ACS35501E09A82, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 263,10*
€ 293,45*
Lager 108
Frei Haus
ab € 333,30*
€ 386,38*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 352,81*
€ 390,69*
€ 5,90*
ab € 359,63*
€ 398,26*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 362,10*
€ 400,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,38*
€ 459,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,54*
€ 456,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,84*
€ 432,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,79*
€ 411,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,30*
€ 396,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
ACS-CP-C
ab € 42,77*
Zubehör
ABB
ACS-CP-A
ab € 133,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.