Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity INSTALITE Kabelschlauch verzinnt Kupfer für Kabel-Ø 4.5mm bis 8mm, Länge 10m Umflochtener Dehnbar


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity INSTALITE Kabelschlauch verzinnt Kupfer für Kabel-Ø 4.5mm bis 8mm, Länge 10m Umflochtener Dehnbar
Artikel-Nr.:
     108EL-8872875
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     LWB-101-6.0(10)
EAN/GTIN:
     5059040489868
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schlauchdurchmesser = 6mm
Farbe = Silber
Material = Verzinnte Kupferlegierung
Schlauchlänge = 10m
Umflochten = Ja
Dehnbar = Ja
Kabeldurchmesser min. = 4.5mm
Kabeldurchmesser max. = 8mm
Betriebstemperatur min. = - 65°C
Betriebstemperatur max. = +150°C
Abgeschirmt = Ja
Standards = WSD 2516 (Leistungsstandard)
Serie = INSTALITE

Leichtes INSTALITE-Geflecht. Leichter INSTALITE-Geflechtschlauch wird aus einer vernickelten Hochleistungs-Kupferlegierung hergestellt, die bis zu 50 % Gewichtseinsparung gegenüber traditionellen Kupfergeflechten bietet. Der Schrumpfschlauch bietet ein hohes Maß an Abschirmung gegen elektromagnetische Störungen über einen breiten Frequenzbereich. Das leichte Geflecht ist flexibel und leicht zu handhaben. Es nutzt vorhandene Installations- und Anschlussmethoden und -vorrichtungen, um die Integration in aktuelle Anwendungen zu vereinfachen. Eigenschaften und Vorteile • Bis zu 50 % Gewichtseinsparung gegenüber traditionellen Kupfergeflechten • Lieferbar mit Durchmessern von 3 bis 20 mm • Deckt einen breiten Frequenzbereich ab • Bietet Blitzschutz • Verwendet bestehende(s) Anlegewerkzeug und -verfahren
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
6mm
Farbe:
Silber
Material:
Verzinnte Kupferlegierung
Schlauchlänge:
10m
Umflochten:
Ja
Dehnbar:
Ja
Kabeldurchmesser min.:
4.5mm
Kabeldurchmesser max.:
8mm
Betriebstemperatur min.:
- 65°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Abgeschirmt:
Ja
Standards:
WSD 2516 (Leistungsstandard)
Serie:
INSTALITE
Weitere Suchbegriffe: geflechtschlauch kupfer, kabelschlauch, 8872875, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, TE Connectivity, LWB10160(10), Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,83*
  
Preis gilt ab 5.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 42,83* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 55,64*
€ 66,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 55,00*
€ 65,45
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 52,34*
€ 62,28
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 50,46*
€ 60,05
pro Paket
ab 150 Pakete
€ 47,93*
€ 57,04
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 46,42*
€ 55,24
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 42,83*
€ 50,97
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
LWB-103-6.0(10)
ab € 47,39*
Zubehör
TE Connectivity
RAY-103-6.0(10)
ab € 32,68*
Zubehör
TE Connectivity
RAY-101-6.0(100)
ab € 1.550,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.