Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity RayBraid Kabelschlauch Kupfer für Kabel-Ø 3.5mm bis 7.5mm, Länge 10m Umflochtener Dehnbar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TE Connectivity RayBraid Kabelschlauch Kupfer für Kabel-Ø 3.5mm bis 7.5mm, Länge 10m Umflochtener Dehnbar
TE Connectivity RayBraid Kabelschlauch Kupfer für Kabel-Ø 3.5mm bis 7.5mm, Länge 10m Umflochtener Dehnbar
Artikel-Nr.:
     108EL-8872853
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RAY-103-4.0(10)
EAN/GTIN:
     5059040352643
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schlauchdurchmesser = 4mm
Material = Vernickelte Kupferlegierung
Schlauchlänge = 10m
Umflochten = Ja
Dehnbar = Ja
Kabeldurchmesser min. = 3.5mm
Kabeldurchmesser max. = 7.5mm
Abgeschirmt = Ja
Standards = WSD 1922 (Leistungsstandard)
Serie = RayBraid

Beschichtetes Raybraid-Kupfergeflecht. Ein Schlauchgeflecht zur elektrischen Abschirmung von Leiterbündeln, das diese vor Störungen schützt. Raybraid wird auf einer Rohrbiegeform geliefert, die die Montage erleichtert und ist robuster als Geflecht, das in einer abgeflachten Form geliefert wird. Die Serie Ray-101 verfügt über eine verzinnte Kupferabschirmung und Ray-103 über eine vernickelte Kupferabschirmung für den Einsatz in rauen Umgebungen und bei hohen Temperaturen. Eigenschaften und Vorteile • Bietet EMV-Abschirmung für Drähte und Kabel • Lässt sich problemlos aus PVC-Biegeform herausnehmen • Minimal 93 %, maximal 100 % optische Deckung • Hohes nutzbares Dehnungsverhältnis (min. 2:1) • Schlauch aus verzinntem Kupfer oder vernickeltem Kupfer erhältlich • In einer Vielzahl von Größen für die Abdeckung von Durchmessern von 2,5 bis 40 mm erhältlich
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
4mm
Material:
Vernickelte Kupferlegierung
Schlauchlänge:
10m
Umflochten:
Ja
Dehnbar:
Ja
Kabeldurchmesser min.:
3.5mm
Kabeldurchmesser max.:
7.5mm
Abgeschirmt:
Ja
Standards:
WSD 1922 (Leistungsstandard)
Serie:
RayBraid
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch 10m, kabelschlauch, geflechtschlauch kupfer, 8872853, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, TE Connectivity, RAY10340(10), Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 14,27*
€ 18,06*
1 Tag
17
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 93,69*
€ 204,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 18,06*
€ 21,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,48*
€ 20,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,27*
€ 16,98
pro Paket
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 14,27* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 180,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,33*
Zubehör
TE Connectivity
CES-1
ab € 10,34*
Zubehör
TE Connectivity
CGAT-6/2-0
ab € 4,38*
Zubehör
TE Connectivity
RAY-101-4.0(10)CK0610
ab € 6,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.