Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camfil AeroPleat Eco Baumwolle, Kunstfaser Filtermatte, Typ Gefaltete Filterplatten, G4, 592 x 287 x 48mm, 0.5m²


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8872834
Hersteller:
     Camfil Farr
Herst.-Nr.:
     1474.24.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
Filterplatten
Filtertyp = Gefaltete Filterplatten
Abmessungen nom. = 287 x 592 x 48mm
Abmessungen absolut = 592 x 287 x 48mm
Fläche = 0.5m²
Filterklasse = G4
Luftdurchsatz max. = 1620m³/h
Anfangsdruckabfall = 70Pa
Enddruckverlust = 250Pa
Farbe = Grün
Gehäusematerial = Karton
Material = Baumwolle, Kunstfaser
Tiefe absolut = 48mm
Breite absolut = 287mm

EN779:2012. Filterplatte Aeropleat Eco. Die Filterplatten der Serie Camfil AeroPleat Eco bieten einen geringen Druckabfall und eine robuste Bauweise für zuverlässigen Betrieb. Anwendungen umfassen die Vorfiltration für große Partikel und Lüftungseinheiten. Kartonrahmen Feuchtigkeitsbeständig Verbrennbar Gravimetischer Filter Starrer Karton mit diagonalen Versteifungen Filtermaterial: Mischung aus Baumwolle und Kunstfaser Effizienz: EN779 2012: G4 Endgültiger Druckabfall: 250 Pa Maximale durchgehende Betriebstemperatur: 70 °C Montagesystem: Camfil-Universalrahmen montiert
Weitere Informationen:
Filtertyp:
Gefaltete Filterplatten
Abmessungen nom.:
287 x 592 x 48mm
Abmessungen absolut:
592 x 287 x 48mm
Fläche:
0.5m²
Filterklasse:
G4
Luftdurchsatz max.:
1620m³/h
Anfangsdruckabfall:
70Pa
Enddruckverlust:
250Pa
Farbe:
Grün
Gehäusematerial:
Karton
Material:
Baumwolle, Kunstfaser
Tiefe absolut:
48mm
Breite absolut:
287mm
Weitere Suchbegriffe: Ersatzluftfilter für Klimaanlagen, Klimaanlagen Ersatzluftfilter, Klimaanlagen Filter, Luftfilter Klimatechnik, Luftfilter Lüftungssystem, luftfilter lüftungssystem g4, luftfilter klimatechnik, camfil filtermatte, 8872834, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimaanlagen- und Heizungszubehör, Klimageräte Filter, Camfil, 14742400, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Heating Accessories, HVAC Air Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,16*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 10 Stück (ab € 8,716* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 116,02*
€ 138,06
pro Box
ab 2 Boxen
€ 114,32*
€ 136,04
pro Box
ab 5 Boxen
€ 106,33*
€ 126,53
pro Box
ab 10 Boxen
€ 101,80*
€ 121,14
pro Box
ab 500 Boxen
€ 87,16*
€ 103,72
pro Box
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7302805
ab € 129,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.