Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact PTMED 6-CT/1P DIN-Schienen Reihenklemme Einfach Grau, 500 V / 30A


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8869006
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3212301
EAN/GTIN:
     4046356623186
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact
Farbe = Grau
Anzahl Ebenen = Einfach
Serie = PTMED 6-CT/1P
Anschlussart = Einstecken
Betriebsspannung = 500 VA
Betriebstemperatur max. = +130°C
Modellnummer = PTMED 6-CT/1P

Durchgangsklemmenblock, Anschlussart: Steckanschluss, Querschnitt: 0,5 mmmmmmm - 10 mmmmm, AWG: 20 - 10, Breite: 8,2 mm, Farbe: Grau. Terminal 1, Anschlussart: Steckanschluss, Querschnitt: 0,5 mmm - 10 mmm, AWG: 20 - 10, Breite: 8,2 mm, Farbe: Grau
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Anzahl Ebenen:
Einfach
Serie:
PTMED 6-CT/1P
Anschlussart:
Einstecken
Betriebsspannung:
500 VA
Betriebstemperatur max.:
+130°C
Modellnummer:
PTMED 6-CT/1P
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, 8869006, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, Phoenix Contact, 3212301, Connectors, Terminal Blocks, DIN Rail Terminal Blocks
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,04132*
€ 3,60132*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,93*
€ 4,25*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,05*
€ 4,43*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,1626*
€ 4,5926*
Lager 108
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 261,69*
€ 310,12*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 310,12*
€ 369,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 296,84*
€ 353,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 281,65*
€ 335,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 277,19*
€ 329,86
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 268,70*
€ 319,75
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 261,69*
€ 311,41
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 5,2338* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3034361
ab € 21,829*
Zubehör
Phoenix Contact
3034358
ab € 1,147*
Zubehör
Phoenix Contact
3034374
ab € 1,794*
Zubehör
Phoenix Contact
3212303
ab € 0,579*
Zubehör
Phoenix Contact
3034387
ab € 0,693*
Zubehör
Phoenix Contact
3036741
ab € 0,291*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,2007*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,2007*
Zubehör
Phoenix Contact
3212308
ab € 6,77*
Zubehör
Phoenix Contact
3212309
ab € 7,20*
Zubehör
Phoenix Contact
3033802
ab € 0,25*
Zubehör
Phoenix Contact
3033803
ab € 0,464*
Zubehör
Phoenix Contact
3033804
ab € 7,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.