Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact PTME 6-CT/1P Reihenklemme Einfach Grau, 0.5 → 10mm², 500 V / 30A


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8869002
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3212300
EAN/GTIN:
     4046356623179
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact
Farbe = Grau
Anzahl Ebenen = Einfach
Serie = PTME 6-CT/1P
Anschlussart = Einstecken
Kabelquerschnitt = 0.5 → 10mm²
Betriebsspannung = 500 VA
Betriebstemperatur max. = +130°C
Modellnummer = PTME 6-CT/1P

Test-Trennklemmenblock, Anschlussmethode: Steckanschluss, Querschnitt: 0,5 mmmmmm² - 10 mmmmmmm Terminal, AWG: 20-10, Breite: 8,2 mm, Farbe: Grau
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Anzahl Ebenen:
Einfach
Serie:
PTME 6-CT/1P
Anschlussart:
Einstecken
Kabelquerschnitt:
0.5 → 10mm²
Betriebsspannung:
500 VA
Betriebstemperatur max.:
+130°C
Modellnummer:
PTME 6-CT/1P
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, 8869002, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, Phoenix Contact, 3212300, Connectors, Terminal Blocks, DIN Rail Terminal Blocks
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,46*
ab € 4,13*
€ 5,80*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,30173*
€ 6,03173*
25 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,31*
€ 6,04*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,4749*
€ 6,2649*
Lager 108
pro Paket
Frei Haus
ab € 327,98*
€ 374,85*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 374,85*
€ 446,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 363,95*
€ 433,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 345,72*
€ 411,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 341,10*
€ 405,91
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 332,81*
€ 396,04
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 327,98*
€ 390,30
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 6,5596* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3034361
ab € 21,879*
Zubehör
Phoenix Contact
3034374
ab € 1,794*
Zubehör
Phoenix Contact
3034358
ab € 1,147*
Zubehör
Phoenix Contact
3212303
ab € 0,579*
Zubehör
Phoenix Contact
3034387
ab € 0,693*
Zubehör
Phoenix Contact
3036741
ab € 0,291*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,2007*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,2007*
Zubehör
Phoenix Contact
3212308
ab € 6,75*
Zubehör
Phoenix Contact
3212309
ab € 7,21*
Zubehör
Phoenix Contact
3033802
ab € 0,25*
Zubehör
Phoenix Contact
3033803
ab € 0,464*
Zubehör
Phoenix Contact
3033804
ab € 7,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.