| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8862963 Herst.-Nr.: 73-7795-5 EAN/GTIN: 5059041784740 |
| |
|
| | |
| Serie = 73 LAN Kategorie = Cat.5em Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen Abschirmtyp = U/UTP Steckverbinder 1 = RJ45 Gender Steckverbinder 2 = Stecker Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt Außenmantelmaterial = PVC Anschlussbelegung = Direkt Durchgang
CAT5e UTP-Kabel. CAT5e, Twisted-Pair-Patchkabel, Cinch Connectivity. Diese Patchkabel sind an beiden Enden mit von Cinch zugelassenen RJ45-Steckverbindern abgeschlossen und sind zertifiziert gemäß TIA/EIA TSB40-A. Erhältlich in einer Vielzahl von Farben und Längen Weitere Informationen: | | Serie: | 73 | LAN Kategorie: | Cat.5em | Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen: | Abgeschlossen | Abschirmtyp: | U/UTP | Steckverbinder 1: | RJ45 | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Geschirmt / Ungeschirmt: | Ungeschirmt | Außenmantelmaterial: | PVC | Anschlussbelegung: | Direkt Durchgang |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: patchkabel 1,5m kat 5e gelb, patch kabel, patch-kabel cat5e, 8862963, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Ethernetkabel, Cinch, 7377955, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable |
| | |
| |