Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sifam Tinsley Sigma Analoges Voltmeter DC, 68mm, 68mm, 54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8862020
Hersteller:
     Sifam Tinsley
Herst.-Nr.:
     PQ74-V0ZL2N1CAW0ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
spannungsmesser dc
Stromart = DC
Ausschnitt-Höhe = 68mm
Ausschnitt-Breite = 68mm
Tiefe = 54mm
Temperatur min. = -10°C
Messgerätetyp = Spannungsmesser
Temperatur max. = +55°C
Messbereich = 0 → 100V dc
Serie = Sigma

Einbaumessgerät Sigma Serie DS. Diese Drehspulen-Messgeräte der Serie DE von Sigma besitzen Gehäuse aus geformtem Polycarbonat und sind für die Messung von Gleichströmen und Gleichspannungen geeignet. Die Messgeräte bieten verschiedene Vorteile in Schalttafeln und Generator-Panels. Messgeräte für die Montage in einem Plattenausschnitt Erhältlich in verschiedene Größen für Amperemeter und Voltmeter Lineare Skala Glasfaserverstärktes Gehäuse aus Polycarbonat Messerzeiger Glas und Einfassung leicht austauschbar
Weitere Informationen:
Stromart:
DC
Ausschnitt-Höhe:
68mm
Ausschnitt-Breite:
68mm
Tiefe:
54mm
Temperatur min.:
-10°C
Messgerätetyp:
Spannungsmesser
Temperatur max.:
+55°C
Messbereich:
0 → 100V dc
Serie:
Sigma
Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser, dreheisen spannungsmesser, 8862020, Automation, Prozessautomation, Sifam Tinsley, PQ74V0ZL2N1CAW0ST, Automation & Control Gear, Process Control, Voltmeters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1862498
ab € 26,68*
Ähnlich
RS Pro
9010554
ab € 29,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.