| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8860415 Herst.-Nr.: 27-8120 EAN/GTIN: 5059041813570 |
| |
|
| | |
| Adaptertyp = BNC-Jack auf UHF-Stecker Adapter Typ A = BNC Adapter Typ B = UHF Gender A = Weiblich Gender B = Male Impedanz = 75Ω Gehäuseausrichtung = Gerade Betriebsfrequenz = 750MHz Kontaktbeschichtung = Gold Gehäusebeschichtung = Nickel Kontaktmaterial = Messing
UHF-Serie. Eine professionelle Reihe von UHF-Steckverbindern und Adaptern von Cinch, die für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen entwickelt wurden. Die Produktfamilie stellt eine Reihe von Anschlusstypen und Mini-UHF-Versionen zur Verfügung. Weitere Informationen: | | Adaptertyp: | BNC-Jack auf UHF-Stecker | Adapter Typ A: | BNC | Adapter Typ B: | UHF | Gender A: | Weiblich | Gender B: | Male | Impedanz: | 75Ω | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Betriebsfrequenz: | 750MHz | Kontaktbeschichtung: | Gold | Gehäusebeschichtung: | Nickel | Kontaktmaterial: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter Cinch, Adapter RCA, Cinch Adapter, RCA Adapter, Adapter UHF, UHF Adapter, UHF Steckverbinder, adapter bnc cinch, uhf steckverbinder, adapter bnc 75ohm, 8860415, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Adapter, Cinch, 278120, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Adapters |
| | |
| |