Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter, UHF - UHF, 50Ω, Weiblich - Weiblich, Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8860311
Hersteller:
     Cinch Connectors
Herst.-Nr.:
     CPAD207
EAN/GTIN:
     5059041785785
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
Adaptertyp = UHF-Jack auf UHF-Jack
Adapter Typ A = UHF
Adapter Typ B = UHF
Gender A = Weiblich
Gender B = Weiblich
Impedanz = 50Ω
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kontaktbeschichtung = Nickel
Länge = 50.5mm
Gehäusebeschichtung = Nickel

UHF-Serie. Eine professionelle Reihe von UHF-Steckverbindern und Adaptern von Cinch, die für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen entwickelt wurden. Die Produktfamilie stellt eine Reihe von Anschlusstypen und Mini-UHF-Versionen zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
UHF-Jack auf UHF-Jack
Adapter Typ A:
UHF
Adapter Typ B:
UHF
Gender A:
Weiblich
Gender B:
Weiblich
Impedanz:
50Ω
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Länge:
50.5mm
Gehäusebeschichtung:
Nickel
Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel Cinch, Adapterkabel RCA, Cinch Adapterkabel, RCA Adapterkabel, Adapter UHF, UHF Adapter, UHF Steckverbinder, adapter rca cinch, uhf steckverbinder, 8860311, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Adapter, Cinch, CPAD207, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.