| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8857611 Herst.-Nr.: 73-7770-1 EAN/GTIN: 5059041631600 |
| |
|
| | |
| Serie = 73 Länge = 300mm Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen Abschirmtyp = U/UTP Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Stecker Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt Mantelfarbe = Grau Anschlussbelegung = Direkt Durchgang Litzenzahl = 8
CAT5e UTP-Kabel. CAT5e, Twisted-Pair-Patchkabel, Cinch Connectivity. Diese Patchkabel sind an beiden Enden mit von Cinch zugelassenen RJ45-Steckverbindern abgeschlossen und sind zertifiziert gemäß TIA/EIA TSB40-A. Erhältlich in einer Vielzahl von Farben und Längen Weitere Informationen: | | Serie: | 73 | Länge: | 300mm | Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen: | Abgeschlossen | Abschirmtyp: | U/UTP | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Geschirmt / Ungeschirmt: | Ungeschirmt | Mantelfarbe: | Grau | Anschlussbelegung: | Direkt Durchgang | Litzenzahl: | 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: patchkabel kat.5e grau, patch kabel, patch-kabel grau, 8857611, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Ethernetkabel, Cinch, 7377701, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable |
| | |
| |