Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8851853
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM31C7U3A102JW32L
EAN/GTIN:
     4016138968163
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 1nF
Spannung = 1kV dc
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = U2J
Toleranz = ±5%
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.6mm
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1.6mm
Serie = GRM
Betriebstemperatur max. = +125°C

Murata GRM 1206 Serie C0G und U2J. Kleine Größe und große Kapazitätswerte in einer mehrlagigen Struktur Mit Zinn (NiSn) beschichtete Nickelsperrschichtkontaktierungen bieten ausgezeichnete Lötbarkeit Hohe Zuverlässigkeit ohne Polarität Der Temperaturkompensationstyp der Serie GRM ist ideal für Tuning-Schaltungen, Oszillatorschaltungen und Hochfrequenz-Filterschaltungen sowie Netzteil-Dämpfer-Klemmdioden für Nennspannungen, die höher als 200 V sind
Weitere Informationen:
Kapazität:
1nF
Spannung:
1kV dc
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
U2J
Toleranz:
±5%
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.6mm
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1.6mm
Serie:
GRM
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 1nf, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 5%, 8851853, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Murata, GRM31C7U3A102JW32L, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 1,23*
€ 1,57*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,85*
€ 6,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,83*
€ 8,1277
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,32*
€ 5,1408
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,18*
€ 4,9742
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,93*
€ 4,6767
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,83*
€ 3,3677
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,35*
€ 2,7965
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,32*
€ 2,7608
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0925* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.