Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intelligent LED 5-fach LED UV-Array 410nm / 2000mW, Dom 55°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8850771
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILS-XN05-S400-0058-SC211-W2.
EAN/GTIN:
     5059045668213
Suchbegriffe:
LED Modul
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Anzahl der LEDs = 5
Wellenlänge Spitze = 410nm
Strahlstrom = 2000mW
Betrachtungswinkel = 55°
Linsenform = Dom
Höhe über Panel = 2mm
Länge = 58mm
Breite = 20mm
Abmessungen = 58 x 20 x 2mm

Intelligent LED Solutions 3535 PowerLinear UV-LED-Streifen. Diese Familie von UV-PowerLinear-Streifen von Intelligent LED Solutions (ILS) enthält UV-LEDs der Serie 3535 von TSLC. Diese kompakten UV-LEDs bieten eine Lichtabgabe in hoher Qualität und sind sehr zuverlässig. Sie sind kompakt mit einer 55°- oder 125°-Linse. Die PowerLinear-LED-Arrays bestehen aus einer vertikalen Chip-Struktur auf einem Aluminiumsubstrat. Sie bieten ein hohes Wärmeleitvermögen aus einer kompakten und leistungsfähigen Lichtquelle. Geeignete Anwendungen für PowerLinear-Streifen der Serie 3535 umfassen: Polymeraushärtung, Tintentrocknung, Fälschungserkennung, Aquariumbeleuchtung, medizinische und DNA-Sequenzierung und Inspektionsgeräte.. Merkmale der PowerLinear-UV-Streifen der Serie 3535: 5 oder 6 UV-LEDs der Serie 3535 Abmessungen: 20 x 20 x 2 mm Kommt mit 200-mm-Verbindungsdrähten Können miteinander zu längeren Ketten verknüpft werden Strom: bis zu 800 mA
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
5
Wellenlänge Spitze:
410nm
Strahlstrom:
2000mW
Betrachtungswinkel:
55°
Linsenform:
Dom
Höhe über Panel:
2mm
Länge:
58mm
Breite:
20mm
Abmessungen:
58 x 20 x 2mm
Weitere Suchbegriffe: SMD-LED, UV-LED, uv led modul, uv led, 8850771, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, UV LEDs, Intelligent LED Solutions, ILSXN05S4000058SC211W2, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 14,99*
ab € 60,06*
€ 83,56*
Lager 108
Frei Haus
ab € 66,53*
€ 91,58*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 76,91*
€ 103,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,58*
€ 108,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,53*
€ 102,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,81*
€ 92,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,53*
€ 79,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
IZC050-060F-9067C-QA
ab € 42,35*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
IZC070-050A-9267C-SA
ab € 129,39*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-HSINK-70X70X55MM-BLK-K
ab € 23,00*
Zubehör
Osram
OT-20/170-240/1A0-4DIMLT2-G2-CE
ab € 66,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.