Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENSEL DK Kupfer Verbindungsklemme, Schraubanschluss 5-polig 2,5 → 16 mm2 / 63A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8842332
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     DKKS10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Anzahl der Auslässe = 5
Nennstrom = 63A
Drahtgröße = 2,5 → 16 mm2
Anschlussart = Schrauben
Montagetyp = Schraub
Abgesichert = Nein
Material = Kupfer
Betriebsspannung = 690 V
Serie = DK
Umschlossen = Ja

IEC 60 670-22, Russian Maritime Register of Shipping (Zulassung Nr. 250-A-1180-108795). VDE. Anschlussklemmen müssen separat bestellt werden. Anschlussklemmenhalterungen sind nur notwendig für Bestell-Nr. ; 884-2326 884-2326 , ; 884-2335 884-2335 und ; 884-2338 884-2338 , sie sind nicht erforderlich für die größeren Anschlussklemmen, die komplett mit Befestigungselementen geliefert werden. ENYCASE DK-Abzweigdose, IP66 / IP67, Hensel. Die ENYCASE Abzweigdose Serie DK von Hensel ist ein witterungsbeständiges Gehäuse geeignet für Außenbereiche. Es ist beständig gegen UV-Strahlung und ist geschützt gegen Regen und Salzwasser und ist temperatur- und stoßfest. Diese Abzweigdose ist ideal geeignet für Anwendungen auf See. Kabeleinführung über Ausbrüche Vor Salzwasser geschützt Geeignet für Offshore-Anwendungen Deckel lässt sich schnell durch eine Vierteldrehung der unverlierbaren Schraube sichern Mehrstufige Ausbrüche für unterschiedlich große Kabelverschraubungen Alle Anschlussklemmen haben 2 Spanneinheiten pro Pol Anschlussklemmen werden hoch positioniert, um mehr Platz für die Verdrahtung zu bieten Externe Halterungen für die Befestigung sind im Lieferumfang enthalten IP66/IP67-Schutz vor eindringenden Medien IK09 Schutz gegen mechanische Lasten Frei von Halogen und Silikon Schwer entflammbares und selbstverlöschendes Polycarbonat Zwei Farben erhältlich, Schwarz (RAL 9011) oder Grau (RAL 7035). Anschlüsse. Bestell-Nr. ; 884-2326 884-2326 , 5-polig, 0,5 - 4 mm ;sup>2 ;/sup>, 20 A, zur Verwendung mit ; 884-2271 884-2271 und ; 884-2307 884-2307 Bestell-Nr. ; 884-2335 884-2335 , 5-polig, 0,5 - 6 mm ;sup>2 ;/sup>, 32 A, zur Verwendung mit ; 884-2275 884-2275 und ; 884-2300 884-2300 Bestell-Nr. ; 884-2338 884-2338 , 5 polig 0,5 - 10 mm ;sup>2 ;/sup>, 40 A, zur Verwendung mit ; 884-2284 884-2284 und ; 884-2304 884-2304 Bestell-Nr. ; 884-2332 884-2332 , 5-polig, 2,5 -16 mm ;sup>2 ;/sup>, 63 A, zur Verwendung mit ; 884-2287 884-2287 und ; 884-2313 884-2313 Bestell-Nr. ; 884-2341 884-2341 , 5-polig, 6 -25 mm ;sup>2 ;/sup>, 102A, zur Verwendung mit ; 884-2281 884-2281 und ; 884-2316 884-2316 Bestell-Nr. ; 884-2344 884-2344 , 5-polig, 6 -35 mm ;sup>2 ;/sup>, 102A, zur Verwendung mit ; 884-2290 884-2290 und ; 884-2310 884-2310 Bestell-Nr. ; 884-2348 884-2348 , 5-polig, 16 -35 mm ;sup>2 ;/sup>, 150A, zur Verwendung mit ; 884-2293 884-2293 und ; 884-2329 884-2329 Bestell-Nr. ; 884-2357 884-2357 , 5-polig, 16 -50 mm ;sup>2 ;/sup>, 150A, zur Verwendung mit ; 884-2297 884-2297 und ; 884-2322 884-2322. Anschlussklemmenhalterungen. Bestell-Nr. ; 884-2350 884-2350 zur Verwendung mit ; 884-2326 884-2326 Bestell-Nr. ; 884-2354 884-2354 zur Verwendung mit ; 884-2326 884-2326 und ; 884-2335 884-2335 Bestell-Nr. ; 884-2363 884-2363 zur Verwendung mit ; 884-2326 884-2326 , ; 884-2335 884-2335 und ; 884-2338 884-2338
Weitere Informationen:
Anzahl der Auslässe:
5
Nennstrom:
63A
Drahtgröße:
2,5 → 16 mm2
Anschlussart:
Schrauben
Montagetyp:
Schraub
Abgesichert:
Nein
Material:
Kupfer
Betriebsspannung:
690 V
Serie:
DK
Umschlossen:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dosenklemme 5-leiter, dosenklemme, hensel dosenklemme, 8842332, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Standard Anschlussklemmenblöcke, HENSEL, DKKS10, Connectors, Terminal Blocks, Standard Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 15 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
4012591121862
ab € 16,52*
Zubehör
Hensel
4012591121855
ab € 18,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.