Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Johnson Electric Mikroschalter Stößel-Betätiger Schraub, 10 A, 1-poliger Wechsler IP 67 5,5 N -40°C - +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8831631
Hersteller:
     Johnson Electric
Herst.-Nr.:
     V9N
EAN/GTIN:
     5059045665250
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 10a stößel
Betätigertyp = Stößel
Anschlussart = Schraub
Kontaktnennstrom = 10 A
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
IP Schutzart = IP 67
Schalt-Betätigungskraft = 5,5 N
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Kontaktmaterial = Silber
Gehäusematerial = Zinkdruckguss
Lebensdauer mechanisch = 1000000Cycles
Nennspannung = 250V ac
Erfüllte Normen = CSA, UL

UL, CSA. Mikroschalter, Serie V9. Metallgehäuse, gekapselt nach IP67 Silberkontakte Mechanische Lebensdauer: 10 ;sup>6 ;/sup> Schaltspiele Betriebstemperaturbereich: –40 bis +125 °C Durchgangsbohrung Erdungssatz mitgeliefert Abmessungen (H x B x T): 21 x 29 x 53 mm
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stößel
Anschlussart:
Schraub
Kontaktnennstrom:
10 A
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
IP Schutzart:
IP 67
Schalt-Betätigungskraft:
5,5 N
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Kontaktmaterial:
Silber
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Lebensdauer mechanisch:
1000000Cycles
Nennspannung:
250V ac
Erfüllte Normen:
CSA, UL
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, 8831631, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Johnson Electric, V9N, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.