Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32674 Folienkondensator 470nF ±10% / 1.05 kV dc, 875 V dc, THT Raster 27.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8829420
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32674D8474K000
EAN/GTIN:
     5059043832647
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 470nF
Spannung = 1.05 kV dc, 875 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = B32674
Anschlussraster = 27.5mm
Länge = 31.5mm
Anschlusslänge = 6mm
Höhe = 19mm
Abmessungen = 31.5 x 11 x 19mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur min. = -40°C

Metallisierte Polypropylenfolienkondensatoren (MKP) der Serien B32674 .. B32678. MKP-DC-Verbindungs-Hochleistungsserie. MKP-DC-Verbindungs-Hochleistungsserie Ausgezeichnete Selbstheilungseigenschaften Überspannungsfestigkeit Optimierter elektrischer Kontakt Hochfrequenz-Brummstrom Hohe Zuverlässigkeit Lange Standzeit RoHS-konform Halogenfreie Kondensatoren sind auf Anfrage erhältlich Ideal für Module mit hohem Brummstrom in Frequenzwandlern, Industrie- und qualitativ hochwertigen Netzteilen und Solarwechselrichtern
Weitere Informationen:
Kapazität:
470nF
Spannung:
1.05 kV dc, 875 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
B32674
Anschlussraster:
27.5mm
Länge:
31.5mm
Anschlusslänge:
6mm
Höhe:
19mm
Abmessungen:
31.5 x 11 x 19mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 470nf, filmkondensator, folienkondensator epcos, 8829420, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32674D8474K000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,54* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,10*
€ 10,829
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,15*
€ 7,3185
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,89*
€ 7,0091
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,01*
€ 4,7719
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,51*
€ 4,1769
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,44*
€ 4,0936
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,70*
€ 3,213
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.