| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8829042 Herst.-Nr.: MIKROE-222 EAN/GTIN: 8606015071282 |
| |
|
| | |
| Klassifizierung = Adapter Board Technologie = Treiber RS232 Kit-Name = MAX232
Click-Platine wird mit gelöteten Stiftsockelstreifen geliefert. MAX232 Adapterplatine für RS232. Die MikroElektronika MIKROE-222 ist ein MAX232-Adaptermodul für die serielle UART-Kommunikation. Es handelt sich um eine Zusatzplatine, die einen Mikrocontroller mit RS232-Geräten verbindet, z. B. eine serielle Schnittstelle an einem PC. MIKROE-222 verfügt über eine RS232-Kommunikation und kann das MAX232-Schaltkreisgerät mit einer Versuchsaufbauplatine verbinden. Was ist ein MAX232? Auf dieser Platine befindet sich ein MAX232 IC. Der MAX232 ist ein dualer Sender-/Empfänger-IC, der RX-, TX-, CTS- und RTS-Signale umwandelt. Er nimmt Signale über den seriellen UART-Anschluss auf und wandelt sie in Signale um, die dem RS232-Standard entsprechen, und sendet diese Daten dann an das RS232-Gerät. Was befindet sich auf der Platine? MAX232 ICDB9-Buchse (RS232)6-poliger Steckverbinder lässt sich mit Mikrocontroller-Stiften für USART-Kommunikation verbinden Weitere Informationen: | | Klassifizierung: | Adapter Board | Technologie: | Treiber RS232 | Kit-Name: | MAX232 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Adapter RS232, RS232 Adapter, adapter rs232, 8829042, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, MikroElektronika, MIKROE222, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 6,44* | € 10,40* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,74* | € 11,26* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 8,02* | € 11,86* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 8,95* | € 12,94* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 12,76* | € 19,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|