Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics MCU Evaluierungsplatine ARM Cortex M7 STM32756G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8820269
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32756G-EVAL2
EAN/GTIN:
     5059042041347
Suchbegriffe:
DSP
Digital Signal Prozessoren
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Klassifizierung = Entwicklungsplatine
Technologie = MCU
Gerätekern = ARM Cortex M7
Name der Prozessorfamilie = STM
Teilenummer des Prozessors = STM32756G
Prozessortyp = MCU

Evaluierungsplatine mit STM32F756NG Mikrocontroller. Die STM32756G-EVAL2 Evaluierungsplatine ist eine komplette Demonstrations- und Entwicklungsplattform für den STM32F756NGH6 Mikrocontroller von STMicroelectronics, basierend auf dem leistungsstarken Arm® Cortex® -M7 32-Bit-Core mit internem 1-MB-Flash und 320 KB + 4 KB Backup-SRAM. Sie verfügt über vier I²C-Schnittstellen, sechs SPI mit drei Multiplex Simplex I²S-Schnittstellen, SDMMC, vier USART, zwei CAN, drei 12-Bit-ADC, zwei 12-Bit-DAC, zwei SAI, digitale 8- bis 14-Bit-Kamera-Modulschnittstelle, USB-OTG HS und USB-OTG FS, Ethernet MAC, FMC-Schnittstelle, Quad-SPI-Schnittstelle, kryptographische Beschleunigung und Unterstützung für JTAG-Debugging. Mit dem vollen Umfang an Hardware-Funktionen auf der Platine kann der Benutzer alle Peripheriegeräte bewerten. Sechs 5-V-Stromversorgungsoptionen: Steckverbinder für externe Stromversorgung, ST-LINK/V2-1 USB, USB HS, USB FS1 , USB FS2-Steckverbinder und Tochterplatine Serielle Audio-Schnittstellen (SAI) DAC, Stereo-Audio-Jack für Kopfhörer mit Mikrofon Digitales Stereomikrofon, Audio-Jack-Steckverbinder zum Anschließen an externe Lautsprecher SDMMC-Schnittstelle für MicroSD-Karte, 2 GB (oder mehr) EEPROM M24LR64-R, 13,56 MHz HF, auf I²C-kompatible serielle Schnittstelle Serielle RS-232-Kommunikation IrDA-Transceiver Unterstützung für JTAG/SWD und ETM-Trace-Debugging, ST-LINK/V2-1 integriert IEEE 802.3-2002-konformer Ethernet-Steckverbinder Kameramodul 8 Mx32-Bit SDRAM, 1 Mx16-Bit SRAM und 8 Mx16-Bit NOR-Flash 512 Mbit QuadSPI NOR-Flash 5,7 Zoll 640 x 480 Pixel TFT-Farb-LCD mit kapazitivem Touchscreen-Panel Joystick mit Bedienung in 4 Richtungen und Wählhebel Reset, Wakeup/Eingriffschutz oder Taste Benutzer-LEDs in 4 Farben Verlängerungssteckverbinder und Speichersteckverbinder für Tochterplatine oder Wrap-Platine USB OTG (HS und FS) mit Micro-AB-Steckverbindern Echtzeituhr (RTC) mit Pufferbatterie CAN-2.0A/B-konformer Anschluss Potenziometer Steckverbinder für Motorsteuerung
Weitere Informationen:
Klassifizierung:
Entwicklungsplatine
Technologie:
MCU
Gerätekern:
ARM Cortex M7
Name der Prozessorfamilie:
STM
Teilenummer des Prozessors:
STM32756G
Prozessortyp:
MCU
Weitere Suchbegriffe: Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, dsp, 8820269, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, STMicroelectronics, STM32756GEVAL2, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 552,01*
€ 628,32*
Lager 108
Frei Haus
ab € 552,67*
€ 628,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 628,33*
€ 747,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,33*
€ 733,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 592,21*
€ 704,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,07*
€ 670,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 552,67*
€ 657,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
STM32F756VGT6
€ 16,93*
Zubehör
ST Microelectronics
STM32F756ZGT6
€ 24,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.