|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-8805462 Herst.-Nr.: STTH812D EAN/GTIN: 5059042545036 |
| |
|
|  |  |
 | Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = TO-220AC Dauer-Durchlassstrom max. = 8A Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1200V Diodenkonfiguration = Einfach Gleichrichter-Typ = Fast Recovery Diode Typ = Rectifier Pinanzahl = 2 Anzahl der Elemente pro Chip = 1 Diodentechnologie = Siliziumverbindung Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 100ns Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 80A
Gleichrichterdioden, 4 A bis 9 A, STMicroelectronics Weitere Informationen:  |  | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | TO-220AC | Dauer-Durchlassstrom max.: | 8A | Spitzen-Sperrspannung periodisch: | 1200V | Diodenkonfiguration: | Einfach | Gleichrichter-Typ: | Fast Recovery | Diode Typ: | Rectifier | Pinanzahl: | 2 | Anzahl der Elemente pro Chip: | 1 | Diodentechnologie: | Siliziumverbindung | Spitzen-Sperrspannung Erholzeit: | 100ns | Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch: | 80A |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdiode, SMD-Diode, smd diode, 8805462, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, STMicroelectronics, STTH812D, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers |
|  |  |
| |