Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 100mA, 1 Linearregler SOIC, 8-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Spannungsregler 100mA, 1 Linearregler SOIC, 8-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-8805314
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L78L33ACD13TR
EAN/GTIN:
     5059042540390
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = LinearreglermA
Ausgangsspannung = 3,3 V
Line-Regulation = 150 mV
Load-Regulation = 60 mV%
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOICmA
Pinanzahl = 8
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 5 x 4 x 1.25mm
Betriebstemperatur max. = +125 °Cmm
Breite = 4mm

Lineare Spannungsregler, 100 mA, STMicroelectronics. Die dreipoligen Positiv-Regler der Serie L78L besitzen eine integrierte Strombegrenzung und eine thermische Abschaltung. Bei Vorhandensein eines geeigneten Kühlkörpers können bis zu 100 mA Strom geliefert werden.
Weitere Informationen:
Reglertyp:
LinearreglermA
Ausgangsspannung:
3,3 V
Line-Regulation:
150 mV
Load-Regulation:
60 mV%
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOICmA
Pinanzahl:
8
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
5 x 4 x 1.25mm
Betriebstemperatur max.:
+125 °Cmm
Breite:
4mm
Weitere Suchbegriffe: 8805314, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, L78L33ACD13TR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,1365*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1365*
€ 0,1624
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1324*
€ 0,1576
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1299*
€ 0,1546
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1205*
€ 0,1434
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1147*
€ 0,1365
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0917*
€ 0,1091
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.