| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8802479 Herst.-Nr.: 1062.51.14 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Filtertyp = Gebläsekonvektorfilter Abmessungen absolut = 594 x 185mm Fläche = 0.11m² Filterklasse = G3 Luftdurchsatz max. = 770m³/h Anfangsdruckabfall = 25Pa Gehäusematerial = Metall Material = Kunststoff Serie = Fan Coil Filters
EN779:2012. Gebläsekonvektorfilter. Gebläsekonvektorfilter aus Polyester von Camfil, leicht und robust, ultrakompakte Größe und umkehrbar. Gebläsekonvektorfilter wurden entwickelt, um das Ansammeln von Staub und Schmutz auf Heiz-/Kühlkonvektoren in Belüftungsanlagen zu verhindern. Typ: grobe Staubentfernung Rahmen: Metall mit hinterer Stütze Medium: Polyesterfaser EN779:2012 Effizienz: G3 Maximale durchgehende Betriebstemperatur: 70 °C Weitere Informationen: | | Filtertyp: | Gebläsekonvektorfilter | Abmessungen absolut: | 594 x 185mm | Fläche: | 0.11m² | Filterklasse: | G3 | Luftdurchsatz max.: | 770m³/h | Anfangsdruckabfall: | 25Pa | Gehäusematerial: | Metall | Material: | Kunststoff | Serie: | Fan Coil Filters |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftfilter Lüftungssystem, luftfilter lüftungssystem g3, luftfilter klimatechnik, camfil filtermatte, 8802479, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimaanlagen- und Heizungszubehör, Klimageräte Filter, Camfil, 10625114, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Heating Accessories, HVAC Air Filters |
| | |
| |