Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ewellix Makers in Motion CASM-32 Elektrischer Linearantrieb 100mm Hub, 150mm/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Ewellix Makers in Motion CASM-32 Elektrischer Linearantrieb 100mm Hub, 150mm/s
Ewellix Makers in Motion CASM-32 Elektrischer Linearantrieb 100mm Hub, 150mm/s
Artikel-Nr.:
     108EL-8802090
Hersteller:
     Ewellix Makers in Motion
Herst.-Nr.:
     CASM-32-BS-0100-AM
EAN/GTIN:
     5059041551090
Suchbegriffe:
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Linearmotor
Betätigungselementtyp = Mikro-Linearantrieb
Hublänge max. = 100mm
Serie = CASM-32
Maximale Geschwindigkeit ohne Last = 150mm/s

ISO. Netzkabel CASM 32 ( ; 8802107 8802107 oder ; 8802100 8802100 ), CASM 40 ( ; 1223468 1223468 oder ; 1223469 1223469 ) und Drive Assistant ( ; 8802097 8802097 ) sind separat erhältlich. SKF CASM Elektrische Zylinder mit bürstenlosen Gleichstrommotoren. CASM ist eine lineare Einheit aus hochwertigem Material, das selbst den härtesten Bedingungen standhält. Diese lineare Einheit ist erhältlich mit Kugelgewindetrieben, in verschiedenen Größen und Hublängen für eine Vielzahl von Anwendungen. In Verbindung mit einem Motor wird CASM zu einem elektromechanischen Gerät. Eine Funktion von CASM ist das Abdichtungssystem bestehend aus Dichtungen, die Schutzart IP54S bieten, und einen gesinterten Filter, der Druckunterschiede ausgleicht. SKF bietet verschiedene Befestigungsmöglichkeiten sowie mehreren Motoradapter (axiale oder parallele Montage) zum Anschließen des Motors Ihrer Wahl. Dieser Vorteil senkt Entwicklungs- und Programmierungskosten. Egal, ob Ihre Anwendung hohe Geschwindigkeit, schweres Heben oder Präzision erfordert – CASM ist die Lösung, die Ihre Anforderungen erfüllt. Eigenschaften und Vorteile. Einfache Integration und schnelle Montage Modulares System mit mehreren Optionen Sehr energiesparend Höchste Präzision und Wiederholbarkeit Kompakte Bauform Integrierte Bewegungssteuereinheit Programmierbar mit Drive Assistant SPS-Schnittstelle Integrierte Bremse Auf Lebensdauer geschmiert Integrierter Encoder Hochwertige Kugelschrauben. Informationen zur Produktanwendung. Elektromechanische Systeme haben eine höhere Effizienz und sind daher als Ersatz für pneumatische Systeme geeignet. Der Zylinder wird mit Hilfe der SKF Drive Assistant-Software parametrisiert und man kann dann von der regelbaren Drehzahl, hohen Positioniergenauigkeit, hohen Kraft und langen Lebensda
Weitere Informationen:
Betätigungselementtyp:
Mikro-Linearantrieb
Hublänge max.:
100mm
Serie:
CASM-32
Maximale Geschwindigkeit ohne Last:
150mm/s
Weitere Suchbegriffe: elektrozylinder 100mm, elektro zylinder, 8802090, Mechanische Kraftübertragung, Elektrische Antriebe, Elektrische Linearantriebe, Ewellix Makers in Motion, CASM32BS0100AM, Mechanical Power Transmission, Electric Actuators, Electric Linear Actuators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.669,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.950,05*
€ 3.510,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.918,64*
€ 3.473,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.824,01*
€ 3.360,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.685,24*
€ 3.195,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.669,99*
€ 3.177,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Puls
QS20.241
ab € 195,54*
Zubehör
SKF
ZBE-530632-10
ab € 173,99*
Zubehör
SKF
ZBE-530615
ab € 444,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.