|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-8801577 Herst.-Nr.: STEVAL-IKR002V4 EAN/GTIN: 5059042715446 |
| |
|
|  |  |
 | HF-Technologie = HF-Transceiver Kit-Klassifizierung = Development Kit Vorgestelltes Gerät = SPIRIT1, STM32L Frequenz = 868MHz
2 x HF-Hauptplatinen, 2 x HF-Tochterplatinen. SPIRIT1 HF-Transceiver Entwicklungskits. Das STEVAL-IKR002Vx -Entwicklungskit umfasst zwei HF-Tochterplatinen, basierend auf dem SPIRIT1-Sub-1GHz-Transceiver-Chip mit niedriger Leistungsaufnahme und zwei Hauptplatinen, basierend auf einem STM32L-Mikrocontroller. Drei Kits stehen zur Verfügung, abgestimmt auf das 433 MHz, 868 MHz oder 915 MHz ISM-Band. HF-Betriebsfrequenz: 433 MHz (STEVAL-IKR002V3), 868 MHz (STEVAL-IKR002V4), 915 MHz (STEVAL-IKR002V5) HF-Hauptplatine STM32L 32-Bit-Cortex-M3-Mikrocontroller USB-Steckverbinder für PC-GUI-Interaktion und Firmwareaktualisierungen HF-Tochterplatinen-Steckverbinder JTAG-Debugsteckverbinder Für STLM75-I²C-Temperatursensor LIS3DH-3-Achsen-SPI-Beschleunigungsmesser 5 x Benutzer-LEDs 5-Positionen-Daumen-Joystick Reset-Drucktaste Benutzer-Drucktaste HF-Tochterplatine SPIRIT1-HF-Transceiver-Chip Hauptplatinenanschlüsse Auf Bauteile abgestimmte Antenne SMA-Antennenbuchse RS-Produktcodes ; 880-1573 880-1573 STEVAL-IKR002V3-Entwicklungskit 433 MHz ; 880-1577 880-1577 STEVAL-IKR002V4-Entwicklungskit 868 MHz ; 880-1586 880-1586 STEVAL-IKR002V5-Entwicklungskit 915 MHz RS-Produktcodes für Geräte ; 771-7027 771-7027 SPIRIT1QTR-HF-Transceiver Weitere Informationen:  |  | HF-Technologie: | HF-Transceiver | Kit-Klassifizierung: | Development Kit | Vorgestelltes Gerät: | SPIRIT1, STM32L | Frequenz: | 868MHz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 8801577, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, STMicroelectronics, STEVALIKR002V4, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
|  |  |
| |