|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-8801561 Herst.-Nr.: STEVAL-IDS001V4 EAN/GTIN: 5059042715361 |
| |
|
|  |  |
 | HF-Technologie = HF-Transceiver Kit-Klassifizierung = USB-Stick Vorgestelltes Gerät = STM32L Frequenz = 868MHz
SPIRIT1 HF-Transceiver-Chip-USB-Dongles. Die STEVAL-IDS001Vx -Platine ist ein Evaluierungs-/Demonstrationstool für die SPIRIT1-Sub-1GHz-ISM-Band-HF-Einheiten mit geringer Leistungsaufnahme. SPIRIT1 ist vollständig kompatibel mit dem drahtlosen M-Bus-Protokoll. HF-Betriebsfrequenz: 315MHz (STEVAL-IDS001V2), 433MHz (STEVAL-IDS001V3), 868MHz (STEVAL-IDS001V4), 915MHz (STEVAL-IDS001V5) STM32L151CBU6 32-Bit Cortex-M3 Core Mikrocontroller Chip-Antenne U.FL-Buchse für externe Antenne USB-Anschluss für PC-GUI-Interaktion und Firmware-Update Optionaler JTAG-Debug-Anschluss USB poweredRS Produktcodes880-1567STEVAL-IDS001V3 ; 433MHz880-1561STEVAL-IDS001V4 433MHz880-1561STEVAL-IDS001V4 ; 868MHz880-1570STEVAL-IDS001V5 868MHz880-1570STEVAL-IDS001V5 915MHz ; Weitere Informationen:  |  | HF-Technologie: | HF-Transceiver | Kit-Klassifizierung: | USB-Stick | Vorgestelltes Gerät: | STM32L | Frequenz: | 868MHz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB Einbaubuchse, usb buchse, 8801561, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, STMicroelectronics, STEVALIDS001V4, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
|  |  |
| |