Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor LED-Lichtleiter 7-fach LED Klar 10 x 13 x 14.5mm, PCB-Montage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8796566
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     2274.1005
EAN/GTIN:
     5059045596783
Suchbegriffe:
Lichtleiter
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Flexibel/starr = Fest
Länge = 12.5mm
Abmessungen = 10 x 13 x 14.5mm
Montage Typ = PCB-Montage
Polzahl = 7

LED-Anzeige-Lichtleiter mit 7 Segmenten, MENTOR. Diese Familie von Lichtleitern von MENTOR ist für die Erstellung einer 7-Segment-Anzeige konzipiert. Im Gegensatz zu konventionellen 7-Segment Displays, beinhaltet diese Familie keine integrierten LEDs und ermöglicht dem Benutzer somit die Erstellung einzelner Anzeigefarben. Sie sind geeignet für den Einsatz mit der Serie CHIPLED 0603 von Osram Opto Semiconductors, einschließlich zweifarbiger und RGB-LEDs. Das undurchsichtige Gehäuse besteht aus mehreren Kammern und transparenten optischen Fasern zum Anzeigesegment. In Kombination können die 7-Segment-Anzeigen für eine Zahlenfolge verwendet werden, dadurch sind sie ideal für Tastaturanwendungen. Die Montage der 7-Segment-Anzeige-Lichtleiter beinhaltet die Montage der gewählten LEDs auf der Leiterplatte, gefolgt von der Montage des Lichtleiters auf der Leiterplatte. Dieses modulare Design ermöglicht den Einzelaustausch der LEDs bei Bedarf.. Merkmale des LED-Anzeige-Lichtleiters mit 7 Segmenten: Freie Wahl der LEDs Unterschiedliche Höhen lieferbar Effiziente Montage Gehäusematerial: ABS, weiß Streuscheibe: PMMA UL94, diffus Betriebstemperatur: –40 °C bis +85 °C
Weitere Informationen:
Flexibel/starr:
Fest
Länge:
12.5mm
Abmessungen:
10 x 13 x 14.5mm
Montage Typ:
PCB-Montage
Polzahl:
7
Weitere Suchbegriffe: led array, 8796566, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Lichtleiter, Mentor GmbH, 22741005, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Light Pipes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,052* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,67*
€ 9,1273
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,63*
€ 9,0797
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,47*
€ 8,8893
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,27*
€ 8,6513
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,64*
€ 7,9016
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,26*
€ 6,2594
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ams OSRAM
LB Q39G-N1OO-35-1
ab € 0,72*
Zubehör
ams OSRAM
LT Q39G-Q1OO-25-1
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.