Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor LED-Lichtleiter 4-fach, Rechteck-Linse Klar 9.47 x 8.1 x 12.9mm, PCB-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8796217
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1278.1004
EAN/GTIN:
     5059045500568
Suchbegriffe:
Balkenanzeige
Bar-Graph
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
Flexibel/starr = Fest
Ausrichtung = Gerade
Abmessungen = 9.47 x 8.1 x 12.9mm
Montage Typ = PCB-Montage
Linsenform = Rechteck
Polzahl = 4
Reihen = 1
LED im Lieferumfang enthalten = Nein
Linsenfarbe = Klar
Außendurchmesser = 1.5 x 0.9mm
Konfiguration Reihen x Spalten = 1 x 4

Horizontale Lichtleiter, 1-reihig – rechteckig (Balkenanzeige). Diese Familie von horizontalen Lichtleitern von MENTOR besteht aus einer Reihe von Hohllichtleitern. Diese Lichtleiter sind ideal für den Einsatz in Balkenanzeigen mit mindestens 4 Anzeigen. Die rechteckigen Köpfe sind parallel auf der Platine an der Frontplatte angeordnet. Diese Serie von einstufigen Lichtleitern ist in ein- oder mehrspaltigen Arrays mit bis zu 20 Abschnitten erhältlich. Ein Lichtdiffusionsschirm dient zur Abschirmung von Strahlung bei Verwendung einer Kombination aus verschiedenen Farben. Horizontale Hohllichtleiter wurden für den Einsatz mit SMD-LEDs entwickelt und sind mit Steckfahnen auf der Platine befestigt. Die Zuführungsfläche des Hohllichtleiters befindet sich in der Nähe der LED auf der Platine.. Merkmale der horizontalen Lichtleiter: Entwickelt für Balkenanzeige. Rechteckige Köpfe 1 Reihe 1 bis 20 Spalten Hohllichtleiter aus klarem PC gemäß UL94 Schirm PC schwarz UL94 Umgebungstemperatur: –40 °C bis +85 °C
Weitere Informationen:
Flexibel/starr:
Fest
Ausrichtung:
Gerade
Abmessungen:
9.47 x 8.1 x 12.9mm
Montage Typ:
PCB-Montage
Linsenform:
Rechteck
Polzahl:
4
Reihen:
1
LED im Lieferumfang enthalten:
Nein
Linsenfarbe:
Klar
Außendurchmesser:
1.5 x 0.9mm
Konfiguration Reihen x Spalten:
1 x 4
Weitere Suchbegriffe: Lichtleiter, LED Array, LED Printmontage, PCB-LED, mentor led array, 7 segment anzeige, 8796217, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Lichtleiter, Mentor GmbH, 12781004, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Light Pipes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,54*
€ 1,82*
2 Tage
1618
1
€ 14,99*
ab € 0,765*
€ 2,92*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 1,87*
€ 3,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ams OSRAM
LT M673-N1R2-25
ab € 4,30*
Zubehör
ams OSRAM
LS M676-P2S1-1
ab € 0,305*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.