Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Irwin Tischschraubstock, Spannnweite 80mm x Breite 100mm, 3.9kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8793047
Hersteller:
     Irwin
Herst.-Nr.:
     10507771
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehwende-Spanner
Drehwendespanner
Feinmechaniker-Schraubstock
Feinmechanikerschraubstock
Schraubstocktyp = Tischschraubstock
Backenbreite = 100mm
Spannweite = 80mm
Backenbreite = 50mm
Montage = Bolzen
Gewicht = 3.9kg

Werkstatt-Schraubstöcke Irwin, mittlere Ausführung. Wir stellen vor: Der professionelle Tischvizepfleger für mittlere Beanspruchung von Irwin. Dieser Schraubstock ist robust und starr und wurde aus einer Kombination aus gekörntem Grauguss und hochwertigem, gehärtetem Stahl hergestellt. Der Irwin Tischvizeschalter verfügt auch über einen abgesicherte Stahlgriff, der sich verbiegt, bevor der Schraubstock überbeansprucht werden kann, und ein zweistartiges gewalztes Akmengewinde, das die Backen im Minimum der Wicklung vollständig öffnen kann. Es ist ein ideales Werkzeug für jeden Profi- oder Heimwerker, der einen kompakten Mehrzweckhalter mit überlegener Klemmkraft, Anwendersicherheit und robuster Bauweise benötigt. Irwin Medium-Duty-Schraubstreifen sind in verschiedenen Größen erhältlich:. Irwin Werkstatthalter x 50 mm 100 mm x 80 mm, 3,9 kg - ; 87930 87930 Irwin Werkstatthalter x 60 mm 102 mm x 102 mm, 7,6 kg - ; 8793044 8793044 Irwin Multifunktions-Schraubstock x 70 mm 125 mm x 125 mm, 14,9 kg ; Irwin Werkstatthalter x 70 mm 102 mm x 120 mm, 15,8 kg - ; 8793040 8793040. Eigenschaften und Vorteile:. Der Körper und die Gleitbacke sind aus tiefkörnigem Grauguss gegossen, das auf allen Reibflächen für eine glatte, zuverlässige Wirkung bearbeitet wird Hauptschraube aus gehärtetem, hochwertigem Stahl Amboss auf der Rückseite der Karosserie Schwenkbare Basis ermöglicht eine 360-Grad-Drehung Sicherheitsabschaltung verhindert, dass der Schieber vom Körper getrennt wird Die Backen aus gehärtetem Stahl verlängern die Lebensdauer der Backen und sind austauschbar Unbreakable S.G. Die Eisenmutter kann bei Verschleiß ersetzt werden Der Griff aus gebrauchtem Stahl verbiegt sich, bevor der Schraubstock überbeansprucht werden kann Kaltgewalztes Zweistarter-Akme-Gewinde für faster und glat
Weitere Informationen:
Schraubstocktyp:
Tischschraubstock
Backenbreite:
100mm | 50mm
Spannweite:
80mm
Montage:
Bolzen
Gewicht:
3.9kg
Weitere Suchbegriffe: Parallel-Schraubstock, Parallelschraubstock, Tischschraubstock, tischschraubstock backenbreite 50 mm, parallel schraubstock, irwin tischschraubstock, 8793047, Handwerkzeuge, Spannzwingen & Schraubstöcke, Schraubstöcke, Irwin, 10507771, Hand Tools, Clamps & Vices, Vices
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 37,73*
€ 51,55*
2 Tage
11
€ 14,99*
ab € 40,10*
€ 52,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.