| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8790792 Herst.-Nr.: 1SNK705010R0000 EAN/GTIN: 5059040054165 |
| |
|
| | |
| Farbe = Grau Anzahl Ebenen = Einfach Serie = ZK2.5 Anschlussart = Federklemme Kabelquerschnitt = 2.5mm² Betriebsspannung = 1 kVA Betriebstemperatur min. = -55°C Betriebstemperatur max. = +110°C
ZK2.5 PI-Feder-Durchgangs-Reihenklemmen. Die ZK2.5 PI-Feder-Durchgangs-Reihenklemmen verbinden hohe Leistung mit kompakten Abmessungen. Mit ihrer flachen Markierungszone auf der Vorderseite eignen sich diese Anschlussklemmen auch bestens zum Markieren. Mit dieser Funktion lassen sich bis zu acht Ziffern anbringen; auch die Schriftgröße kann erhöht werden. Eigenschaften und Vorteile. Federanschlussklemmen (betätigt mit einem 3,5 mm Schlitzschraubendreher) 2,5 mm² (12 AWG) Einfache DIN-Schienenmontage Weitere Informationen: | | Farbe: | Grau | Anzahl Ebenen: | Einfach | Serie: | ZK2.5 | Anschlussart: | Federklemme | Kabelquerschnitt: | 2.5mm² | Betriebsspannung: | 1 kVA | Betriebstemperatur min.: | -55°C | Betriebstemperatur max.: | +110°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen grau, 8790792, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, Entrelec, 1SNK705010R0000 |
| | |
| |