Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata BNX02 EMV-Filter Oberflächenmontage, Lötanschluss 15A 50 V dc 1GHz 12.1 x 9.1 x 3.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Murata BNX02 EMV-Filter Oberflächenmontage, Lötanschluss 15A 50 V dc 1GHz 12.1 x 9.1 x 3.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8787935
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BNX026H01L
EAN/GTIN:
     5059043823829
Suchbegriffe:
EMV-Filter
emv-filter murata
emv-filter
Serie = BNX02
Nennstrom max. = 15A
Betriebsspannung max. = 50 V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Betriebsfrequenz = 1GHz
Anschlussart = Löten
Abmessungen = 12.1 x 9.1 x 3.5mm
Tiefe = 9.1mm
Höhe = 3.5mm
Länge = 12.1mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Kapazität = 10µF

Serie BNX024H/025H/026H/027H (Kfz). SMD-Block-EMIFIL der Serie BNX024H/025H/026H/027H für Kfz- und FA/OA-Geräte für ausgezeichnete Störungsunterdrückung auf DC-Schaltleitungen. Hoher Nennstrom und ein breiter Frequenzbereich von 40 kHz bis 1 GHz: 35 dB min., (BNX027) Großer Betriebstemperaturbereich von –55 bis +125 °C. Anwendungsgebiete:. Kfz-Geräte/Displays (PDP/LCD-TV) Digitale Audio-/Video-Geräte Unterhaltungsgeräte PC-Peripheriegeräte Industriegerät, Messgeräte, Netzteile
Weitere Informationen:
Serie:
BNX02
Nennstrom max.:
15A
Betriebsspannung max.:
50 V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebsfrequenz:
1GHz
Anschlussart:
Löten
Abmessungen:
12.1 x 9.1 x 3.5mm
Tiefe:
9.1mm
Höhe:
3.5mm
Länge:
12.1mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Kapazität:
10µF
Weitere Suchbegriffe: 8787935, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Signalfilter, Murata, BNX026H01L, Passive Components, EMI Filters & Protection, Signal Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.