Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Showa Arbeitshandschuhe, Größe 10, L, Allgemeine Anwendungen, Polyester-Baumwoll-Faser Grau 1Paar Stk.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8777458
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     SHO3304
EAN/GTIN:
     4901792012492
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhgröße = 10, L
Primäre Handschuhanwendung = Allgemeine Anwendungen
Handschuhmaterial = Polyester-Baumwoll-Faser
Hauptfarbe des Handschuhs = Grau
Anzahl Handschuhe = 1Paar
EN 388 Abriebfestigkeit = 2
EN388 Schnitt – Coup-Test = 1
EN 388 Weiterreißkraft = 4
EN 388 Durchstichkraft = 2
EN388 Schnitt – TDM-100-Test = X
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein

Showa 330 Re-Grip-Handschuhe. Diese wiederverwendbaren Handschuhe aus Baumwoll-/Polyesterstrick von Showa haben eine strukturierte Beschichtung aus natürlichem Latex für zusätzlichen Halt, verbesserte Beweglichkeit und guten mechanischen Widerstand. Eigenschaften und Vorteile:. Beschichtete Handfläche für bessere Griffigkeit mit verstärkter Beschichtung in der Daumenbeuge, die für zusätzliche Festigkeit sorgt Elastische Manschette erhöht den Komfort bei längerem Tragen Schützt Hände in feuchten Umgebungen Verbesserte Hygiene mit antibakterieller und Anti-Geruch-Behandlung Nahtloses Strickgewebe für außergewöhnlichen Komfort ohne Reizung durch Nähte Ausgelegt für langes Tragen bei Bewegungsfreiheit. Typische Anwendungen:. Dachdeckerarbeiten Bauumgebungen draußen Metallurgische Industrie
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
10, L
Primäre Handschuhanwendung:
Allgemeine Anwendungen
Handschuhmaterial:
Polyester-Baumwoll-Faser
Hauptfarbe des Handschuhs:
Grau
Anzahl Handschuhe:
1Paar
EN 388 Abriebfestigkeit:
2
EN388 Schnitt – Coup-Test:
1
EN 388 Weiterreißkraft:
4
EN 388 Durchstichkraft:
2
EN388 Schnitt – TDM-100-Test:
X
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh grau gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, 8777458, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Showa, SHO3304, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,44*
€ 4,46*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,33*
€ 5,31*
12 Tage
unbekannt
10
€ 4,99*
ab € 4,04*
€ 5,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,31*
€ 6,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,79*
€ 5,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,47*
€ 5,32
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,35*
€ 5,18
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,11*
€ 4,89
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,33*
€ 3,96
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.