Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiodetection Kabelsuchgerät, 7m / ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Radiodetection Kabelsuchgerät, 7m / ±5%
Artikel-Nr.:
     108EL-8777411
Hersteller:
     Radiodetection
Herst.-Nr.:
     10/CAT4+EN31
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Kabel-Erfassungstiefe = 7m
Tiefengenauigkeit max. = ±5%
Lokalisierungsgenauigkeit max. = ±10%
Messmodus = Tiefenanzeige, Genny, Leistung, Radio
Tester Typ = Kabelfinder
Batterietyp = LR20, NiMH)
Stromversorgung = Batterie
Gewicht = 2.7kg
Betriebstemperatur min. = -20°C

Radiodetection C. A. T4+ KabelvermeidungswerkzeugRadiodetection C. A. Das Kabelvermeidungswerkzeug T4+ ist ein echtes digitales Kabelvermeidungswerkzeug, das hochentwickelte Standortfunktionen bietet, die speziell entwickelt wurden, um dem Bediener zu helfen, weitere vergrabene Versorgungseinrichtungen zu finden. Er wird hauptsächlich für Außenanwendungen verwendet. Kabelvermeidungswerkzeuge: Zuverlässige Kabelumleitungssysteme zur Lokalisierung von verlegten Kabeln und Metallrohren und zur Vermeidung kostspieliger und potenziell tödlicher Kabelaufschläge. Die Twin-Differenzial-Antennentechnologie plus ausgeklügelte Signalverarbeitungstechniken sorgen für eine überlegene Unterdrückung unerwünschter Signale und eine genaue Lokalisierung der Reaktion für einen effektiven Betrieb an überlasteten Orten und an Standorten mit Überkopfkabeln.Eigenschaften und VorteileVermeidungsmodus: Gleichzeitige Suche und Lokalisierung von Genny-, Strom- und Funksignalen für Rapid Vermessung Genny-Modus: Erkennt die von Genny4 übertragenen Signale mit der nach Bedarf metrischen Schätzung der Tiefe vergrabter Versorgungsunternehmen Leistungsmodus: erkennt die durch stromführende Netzkabel erzeugten elektromagnetischen Felder Funkmodus: Erkennt Funksignale mit großer Reichweite, wenn sie sich entlang vergrabter Kabel und Rohre bewegen Strike Alert-Warnung: Warnt vor seichten vergrabenen Versorgungsunternehmen Dynamischer Überlastschutz Tiefenschätzungsfunktion Kleiner Durchmesser lokalisiert die Frequenz Kontrastreiche Anzeige mit automatischer Hinterleuchtung: Mit dem Balkendiagramm ″tidemark″ kann der Bediener schnell auf einem vergrabenen Leiter erkennen und auf Null setzen Betriebstemperaturbereiche zwischen -20 °C und 50 °C. 2 x 1,5-V-Alkali-Mangan-Batterie LR20 (D), kompatibel mit NiMH-Akkus vom Typ D.ZertifizierungenSchutzart IP54
Weitere Informationen:
Kabel-Erfassungstiefe:
7m
Tiefengenauigkeit max.:
±5%
Lokalisierungsgenauigkeit max.:
±10%
Messmodus:
Tiefenanzeige, Genny, Leistung, Radio
Tester Typ:
Kabelfinder
Batterietyp:
LR20, NiMH)
Stromversorgung:
Batterie
Gewicht:
2.7kg
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Ortungsgerät, Kabelfinder, Kabelsucher, Leitungsortungsgerät, Leitungssucher, Leitungssuchgerät, kabelader prüfgerät, 8777411, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Kabelortungsgeräte, Radiodetection, 10CAT4+EN31, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Cable Avoidance Tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.112,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.230,06*
€ 1.463,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.226,57*
€ 1.459,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.191,67*
€ 1.418,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.125,93*
€ 1.339,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.112,59*
€ 1.323,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.