Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic THT Laserdiode Infrarot, Rot 3 V, 665nm / 100mW, 3-Pin TO-56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8775248
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     LNCT28PS01WW
EAN/GTIN:
     5060641229920
Suchbegriffe:
Laserdiode
laserdiode 100 mw
laserdiode
Wellenlänge Spitze = 665 nm, 791nm
Optische Ausgangsleistung = 100 mW, 200mW
Anzahl der Pins = 3
Montage Typ = THT
Laserfarbe = Infrarot, Rot
Senkrechte Strahlendivergenz FWHM = 19 / 19.5°
Parallel-Strahlendivergenz = Red 13 °, IR 11.5°
Betriebsstrom max. = 275mA
Abmessungen = Ø 5.6 x 4mm
Höhe über Panel = 4mm
Durchmesser = 5.6mm
Versorgungsspannung = 3 V

Dieses Produkt ist ein Laser der Klasse IIIb gemäß IEC60825-1. Beim Aussenden von Laserstrahlen ist ein hoher Sicherheitsschutz erforderlich. Wird ein Laser mit einer Leistung von 1 mW oder höher direkt auf das Auge gerichtet, kann es zu schweren Augenschäden kommen. Laserdioden LNCT mit zwei Wellenlängen (Rot/IR), Panasonic. Die Laserdioden der Serie LNCT von Panasonic sind Laserdioden mit zwei Wellenlängen als Single-Chip-Lösung einschließlich roten und Infrarot-(IR)-Lasern auf einem flachen Gehäuse. Merkmale. Single-Chip-Lösung Beide Wellenlängen für Rot und Infrarot (IR) integriert Stabile Ausgangsleistung bei hohen Temperaturen Kleine, flache Gehäuseabmessungen CE-Kennzeichnung. Vorteile. Beseitigt den Bedarf an mehreren Komponenten Hohe Genauigkeit beim Abstand der Laserstrahlen 20–30 % höhere Effizienz als konventionelle Laserdioden Geringe Größe für hohe Entwurfsflexibilität. Typische Anwendungen:. Optisches Disc-Laufwerk Laser-Entfernungsmessungssensor Barcode-Lesegerät Durchflusszytometer
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
665 nm, 791nm
Optische Ausgangsleistung:
100 mW, 200mW
Anzahl der Pins:
3
Montage Typ:
THT
Laserfarbe:
Infrarot, Rot
Senkrechte Strahlendivergenz FWHM:
19 / 19.5°
Parallel-Strahlendivergenz:
Red 13 °, IR 11.5°
Betriebsstrom max.:
275mA
Abmessungen:
Ø 5.6 x 4mm
Höhe über Panel:
4mm
Durchmesser:
5.6mm
Versorgungsspannung:
3 V
Weitere Suchbegriffe: 8775248, Displays und Optoelektronik, Lasermodule und Komponenten, Laser-Dioden, Panasonic, LNCT28PS01WW, Displays & Optoelectronics, Laser Modules & Components, Laser Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.