Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Power Switch IC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Power Switch IC
Artikel-Nr.:
     108EL-8773138
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VNB20N07TR-E
EAN/GTIN:
     5059042728347
Suchbegriffe:
4000 CMOS
4000 cmos
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = D2PAK
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 10.28 x 9.35 x 4.6mm

Vollständig automatisch geschützter OMNIFET-Leistungs-MOSFET, STMicroelectronics. Die Serie OMNIFET von vollständig automatisch geschützten Treibern auf der Niederspannungsseite wird gemessen an den Kriterien Robustheit und verbesserte Zuverlässigkeit. Diese Halbleiterrelaisschalter wurden für induktive oder ohmsche Lasten insbesondere in der Automobilindustrie entwickelt. Lineare Strombegrenzung thermische Abschaltung Kurzschlussschutz ESD-Schutz Integrierte Klemme
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
D2PAK
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
10.28 x 9.35 x 4.6mm
Weitere Suchbegriffe: 8773138, Halbleiter, Stromversorgung, Netzschalter-ICs, STMicroelectronics, VNB20N07TRE, Semiconductors, Power Management ICs, Power Switch ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 3,52*
€ 5,50*
2 Tage
163
1
€ 14,99*
ab € 1,67*
€ 5,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 27,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.