Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics IGBT / 60 A ±20V max., 600 V 200 W, 3-Pin TO-247 N-Kanal


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics IGBT / 60 A ±20V max., 600 V 200 W, 3-Pin TO-247 N-Kanal
Artikel-Nr.:
     108EL-8772905
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STGW30NC60KD
EAN/GTIN:
     5059042686753
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
igbt
Dauer-Kollektorstrom max. = 60 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 600 V
Gate-Source Spannung max. = ±20V
Verlustleistung max. = 200 W
Gehäusegröße = TO-247
Montage-Typ = THT
Channel-Typ = N
Pinanzahl = 3
Transistor-Konfiguration = Einfach
Abmessungen = 15.75 x 5.15 x 24.45mm
Betriebstemperatur min. = -55 °CpF

IGBT, diskret, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Dauer-Kollektorstrom max.:
60 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
600 V
Gate-Source Spannung max.:
±20V
Verlustleistung max.:
200 W
Gehäusegröße:
TO-247
Montage-Typ:
THT
Channel-Typ:
N
Pinanzahl:
3
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Abmessungen:
15.75 x 5.15 x 24.45mm
Betriebstemperatur min.:
-55 °CpF
Weitere Suchbegriffe: 8772905, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, STMicroelectronics, STGW30NC60KD, Semiconductors, Discrete Semiconductors, IGBTs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,57* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,92*
€ 42,7448
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,53*
€ 35,1407
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,67*
€ 32,9273
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,89*
€ 31,9991
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,25*
€ 25,2875
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 18,92*
€ 22,5148
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 15,96*
€ 18,9924
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,85*
€ 15,2915
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
MGJ3T12150505MC-R7
ab € 16,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.