Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Haarlineal 1m x 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Stahl Haarlineal 1m x 40mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8771797
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8771797
EAN/GTIN:
     5056112232681
Suchbegriffe:
Haarlineal
Prüflineal
Kartätsche
haarlineal 1000mm
Länge = 1m
Material/Stoff = Stahl
Breite = 40mm
Flexibel = Nein
Faltbar = Nein

RS PRO Gerade. Was ist eine gerade Kante des Technikers?. Die RS PRO Gerade Kante ist ein Handwerkzeug, das als Messgerät verwendet wird, bekannt für seine extreme Genauigkeit, um entweder eine Gerade zu zeichnen oder um sicherzustellen, dass eine Fläche flach ist. Wozu wird eine gerade Kante verwendet?. Sie werden häufig verwendet, um zu prüfen, ob eine Maschinenoberfläche flach ist, wie z. B. eine Gegenmaschine, wo dies eine wesentliche Anforderung ist. Sie können zum Zeichnen, Schneiden oder Erzeugen einer sehr präzisen Linie verwendet werden. Sie können auch verwendet werden, um die Genauigkeit anderer Werkzeuge zu prüfen oder zu kalibrieren, die gerade Kanten haben müssen. Sie haben keine Markierungen oder Skalen, aber alle haben mindestens eine gerade Präzisionskante. Durch die Dicke und das Design behält unser Straight Edge sowohl Form als auch Genauigkeit bei und bleibt dabei einfach zu handhaben und zu verwenden. Sie sind in verschiedenen Längen erhältlich, abhängig von Ihren Anforderungen und den Anforderungen für dieses spezielle Werkzeug. Eigenschaften und Vorteile. Aus Stahl Unterschiedliche Längen Sehr präzise und einfach zu bedienen Abweichung der Ebenheit nach DIN874/2 und VDI/VDE/DGQ2618 Kennzeichnung mit Auflagepunkten an der Seitenfläche Die Arbeitsflächen und die Seitenflächen sind fein geschliffen Alle Kanten sind einzeln mit einer Seriennummer gekennzeichnet. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Auf die Ingenieure weltweit vertrauen wir, dass jeder Teil jedes RS PRO Produkts strengstens gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet wurde. Sie erhalten nur dann das RS PRO Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, und Sie können sich darauf verlassen.
Weitere Informationen:
Länge:
1m
Material/Stoff:
Stahl
Breite:
40mm
Flexibel:
Nein
Faltbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: haarlineal, 8771797, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Lineale, RS PRO, 59010100, Hand Tools, Measuring & Marking, Rulers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,36*
€ 308,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,39*
€ 302,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,67*
€ 275,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,33*
€ 256,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,15*
€ 241,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.