Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ams OSRAM THT CW-Laser Laserdiode Grün 7 → 8 V, 515nm / 30mW, 3-Pin TO-38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ams OSRAM THT CW-Laser Laserdiode Grün 7 → 8 V, 515nm / 30mW, 3-Pin TO-38
ams OSRAM THT CW-Laser Laserdiode Grün 7 → 8 V, 515nm / 30mW, 3-Pin TO-38
Artikel-Nr.:
     108EL-8768707
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     PL 520_B1_2
EAN/GTIN:
     5060641229647
Suchbegriffe:
Laserdiode
laserdiode
Wellenlänge Spitze = 515nm
Zur Ansteuerung von Laser Typ = CW-Laser
Optische Ausgangsleistung = 30mW
Anzahl der Pins = 3
Montage Typ = THT
Laserfarbe = Grün
Senkrechte Strahlendivergenz FWHM = 25°
Parallel-Strahlendivergenz = 11°
Betriebsstrom max. = 140mA
Abmessungen = Ø 3.8 x 3.2mm
Länge = 10mm
Höhe über Panel = 3.2mm
Durchmesser = 3.8mm
Versorgungsspannung = 7 → 8 V

TO-38-Gehäuse für grüne Laser-Diode, OSRAM. Die grünen Laserdioden dieser Produktfamilie von OSRAM Opto Semiconductors befinden sich in TO-38-ICut-Gehäusen. Diese Singlemode-Laser haben eine Wellenlänge von 520 nm. Zu den geeigneten Anwendungen für das TO-38-Gehäuse für grüne Laserdioden gehören: Laserprojektion, Lasershows, biomedizinische Anwendungen, Holografie und Metrologie.
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
515nm
Zur Ansteuerung von Laser Typ:
CW-Laser
Optische Ausgangsleistung:
30mW
Anzahl der Pins:
3
Montage Typ:
THT
Laserfarbe:
Grün
Senkrechte Strahlendivergenz FWHM:
25°
Parallel-Strahlendivergenz:
11°
Betriebsstrom max.:
140mA
Abmessungen:
Ø 3.8 x 3.2mm
Länge:
10mm
Höhe über Panel:
3.2mm
Durchmesser:
3.8mm
Versorgungsspannung:
7 → 8 V
Weitere Suchbegriffe: 8768707, Displays und Optoelektronik, Lasermodule und Komponenten, Laser-Dioden, ams OSRAM, PL520_B1_2, Displays & Optoelectronics, Laser Modules & Components, Laser Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Scintacor
435112
ab € 346,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.