Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Operationsverstärker Präzision SMD SOIC, 14-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8767322
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6024-I/SL
EAN/GTIN:
     5059040189973
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Präzision
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 4
Pinanzahl = 14
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 10MHz
Flankensteilheit typ. = 7V/µs
Arbeitsfrequenz max. = 10 kHz
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Rail to Rail = Rail-to-Rail In/OutµV
Offset-Eingangsstrom = 1pA

MCP6021/6022/6023/6024 Operationsverstärker
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Präzision
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
4
Pinanzahl:
14
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
10MHz
Flankensteilheit typ.:
7V/µs
Arbeitsfrequenz max.:
10 kHz
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Rail to Rail:
Rail-to-Rail In/OutµV
Offset-Eingangsstrom:
1pA
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, comparator, 8767322, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Microchip, MCP6024ISL, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,66*
  
Preis gilt ab 57 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 57 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 57 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 114 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 285 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 570 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 28500 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.